Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EduPlay Wasserbahn "Bambus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613299917
Hersteller:
     Eduplay
Herst.-Nr.:
     3299917
EAN/GTIN:
     04044475285131
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele

  • Kreatives Spiel für den Kindergarten
  • Set aus Wasserbahn-Ständern und Bambus-Rinnen
  • Wasserbahnen aus unbehandeltem Bambus
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


EduPlay Wasserbahn "Bambus": Bauspaß für Kinder
Mit der Wasserbahn "Bambus" von Eduplay können Kinder eigene Wasserbahnen planen und aufbauen. Das Set enthält 4 Bambus-Rinnen und 4 Wasserbahn-Ständer aus Metall. Die Ständer sind zum Schutz gegen Korrosion pulverbeschichtet. Die Bambusrinnen können Sie in den Ständer in 3 verschiedenen Höhen einhängen. Dadurch erzeugen Sie ganz einfach ein Gefälle.

Produktdetails:
  • Material: Pulverbeschichtetes Metall (Ständer), unbehandelter Bambus (Rinnen)
  • Maße Ständer (Basis): 30x30 cm, (oben): 17x17 cm, H: 68,5 cm
  • Maße Rinnen (LxB): 120x9-12 cm
  • Gewicht Ständer:7,9 kg, Rinnen: 4,9 kg

  • Spielart: Kreativitätsspiele
  • Spieltyp: Konstruktionsspiel

Weitere Suchbegriffe: Gartenspiel, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Gartenspielgeräte, Gartenspielgerät, wasserbahn, gartenspiele, Wasserbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,93*
€ 472,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.