Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundbellows Einton-Instrument "8 Töne"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613300305
Hersteller:
     Soundbellows
Herst.-Nr.:
     3300305
EAN/GTIN:
     04250771308515
Suchbegriffe:
Musikinstrumente
Musikalische
Frühförderung
Früherziehung

  • Soundbellows in 8 Tonarten: c2, d2, e2, f2, g2, a2, h2, c3
  • Einfach bespielbar durch leichten Handdruck
  • Kinder erleben schnell ein Erfolgserlebnis
  • Töne durch Farbe und Aufdruck unterscheidbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Soundbellows Einton-Instrument "8 Töne": leicht zu spielen
Das Soundbellows Einton-Instrument "8 Töne" enthält 8 Soundbellows in den Tönen der mittleren, diatonischen Tonleiter. Die einzelnen Bellows bestehen aus einem Balg und einem Klangmodul mit einer Stimmzunge. Wenn Sie den Balg drücken, ertönt ein Klang. Sie brauchen dafür nur wenig Kraft aufwenden. Dadurch sind die Soundbellows sehr gut für die Arbeit mit Kindern geeignet, zumal die Kids schnell Erfolgserlebnisse verzeichnen. Beim Melodiespiel sind Konzentration und Koordination gefragt, damit die Kinder zum richtigen Zeitpunkt mit ihren Tönen einsetzen.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff, Tasche aus 100 % Propylen
  • Maße (LxBxH): ø 11 cm x H: 6 cm
  • Inkl. praktischer Netztasche
  • Lieferumfang: 8 Soundbellows – je 1 in c2, d2, e2, f2, g2, a2, h2, c3
  • Tonlage: Chromatischer Satz mittel

Weitere Suchbegriffe: Musikunterricht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.