Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SportFit Gehörschutz "Krach-Stopper"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613304004
Hersteller:
     SportFit
Herst.-Nr.:
     3304004
EAN/GTIN:
     04027608556148
Suchbegriffe:
Konzentration
Körperwahrnehmung
Konzentrationsförderung
Krachstopper

  • Für konzentriertes Arbeiten
  • Hohe Dämmleistung
  • Komfortabler Sitz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


SportFit Gehörschutz "Krach-Stopper": Konzentriertes Lernen und Arbeiten
Der SportFit Gehörschutz "Krach-Stopper" ist perfekt für ein konzentriertes Lernen und Arbeiten in lauten und unruhigen Umgebungen geeignet - z. B. in Schulen. Er hilft Kindern dabei, sich zu konzentrieren und nicht ablenken zu lassen. Mit einer hohen Dämmleistung von 32 dB sorgt der Gehörschutz für eine zuverlässige Geräuschreduktion. Der angenehme Sitz und das geringe Eigengewicht ermöglichen es, den Gehörschutz auch über einen längeren Zeitraum zu tragen. Dank der ergonomischen Ohrschalen und des gepolsterten Bügels ist er besonders bequem.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 11,5x17x9 cm
  • Maße (Kapsel): 10,5x5x8 cm
  • Gewicht: 300 g
  • Dämmleistung: 32 dB

Weitere Suchbegriffe: Ruhiges, Arbeiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
€ 1,95*
ab € 11,11*
€ 16,54*
Lager 479
21
€ 6,29*
ab € 11,59*
€ 17,19*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.