Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Tischkicker "Dragon Steel" White Guardian vs. Red Dragon,H...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613305847
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3305847
EAN/GTIN:
     04250771487555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Sportime (R)Evolution Field mit Anspielpunkten
  • Wechsellager und HPL Laminierung für schnelles Spiel
  • Gummigriffe ohne Einkerbungen lassen sich einfach reinigen
  • Turnierkickerstangen aus Stahlrohr bis 60 kg belastbar
  • Alle Kunststoffteile aus Deutschland


Sportime (R)Evolution Field
Anspielpunkte helfen dabei, die Position der Schüsse und Pässe zu erkennen. Eine Revolution im Tischfußballsport. Das Ergebnis: Eine perfekte Übersicht über das Spielgeschehen und ein präziseres Spiel. Der elegante Tischkorpus mit einer Mehrschichtholz-Wandung und HPL Beschichtung steht zudem auf einer soliden und besonders widerstandsfähigen Tischbeinkonstruktion.

Top-Griffe für sicheren Halt
Die Sportime Guardian Griffe lassen sich in jeder Spielsituation bestmöglich greifen. Sie absorbieren die Feuchtigkeit und sorgen für noch besseren Grip.

Dämpfende Puffer für mehr Spielfreude
Für ein erschütterungsfreies Spiel dämpfen die Sportime Guardian Puffer jeden Schlag an die Bande ideal ab. Die optimierte Gummimischung bietet obendrein einen hervorragenden "Bounce" der Sportime Turnierkickerstangen Dragon.

Effizient und zeitsparend – das Sportime Guardian Wechsellager
Mit zwei Handgriffen öffnen Sie das Sportime Guardian Wechsellager und können dadurch die kompletten Spielstangen inkl. Figuren, Griffen und Puffern aus dem Korpus nehmen. Das erspart nicht nur das Schrauben der Figuren, sondern sorgt auch für einen schnellen Auf- und Abbau in wenigen Minuten. Gleit - sowie Wechsellager sind aus recyceltem Kunststoff gefertigt.

"Guardian" und "Dragon" – ansprechende und robuste Kickerfiguren
Die Sportime Kickerfiguren "Guardian" und "Dragon" erfüllen die hohen Anforderungen des Spitzensports. Sie sorgen für ein ausgezeichnetes Spielgefühl. Jede Figur ist in 4 Bereiche unterteilt: 1. Fangen, 2. Ball führen, 3. Schießen, 4. Blocken. Dank der genoppten und strukturierten Oberfläche am Fuß haben alle Spieler die bestmögliche Kontrolle über den Ball. Das in jedem Kopf eingebaute Gegengewicht ist komplett austariert. Dadurch bleiben auch im Einzel die Figuren oben stehen.

Inkl. 3 gut sichtbaren Sportime Guardian Turnier-Kickerbällen
Die Bälle heben sich durch einen hohen Farbkontrast deutlich von der dunklen Spielfläche ab. Dank des erhöhten Gewichts, der Härte und Beschaffenheit bieten sie einen makellosen Lauf und ein präzises, schnelles Spiel.

Produktdetails:

  • Keine Vorkenntnisse für den Aufbau notwendig
  • Nur noch die Beine und Spielstangen müssen am Tisch angebracht werden
  • Aufbauzeit: ca. 15 Minuten

Tischbeine
  • Material: Metall
  • höhenverstellbare Standfüße, Niveauausgleich

Lager
  • Gleitlager auf einer Seite vormontiert, die andere Seite bekommt Wechsellager (wodurch sich die vormontierten Spielstangen leicht einsetzen lassen)
  • Gleitlager & Wechsellager aus recyeltem Kunststoff

Figuren
  • Material: Kunststoff
  • Gegossen, mit Gewichtsausgleich und Ball-Kontroll-Fuß
  • Figuren sind bereits auf den Spielstangen montiert


Korpus
  • MDF-Platten mit HPL Laminierung (0,8 mm innen und 0,8 mm außen)
  • "Knallbrett" im Torkasten für Torsound

Spielstangen
  • mehrfach geschliffene und gehärtete Stahlrohrstangen mit einer Belastungsgrenze von bis zu 60 kg, Salzsprühtest 24 Std., mit Industrieverchromung
  • ø 15,8 mm Hohlstangen
  • Wandstärke 3,5 mm

Griffe
  • ø 32 mm
  • Material: Gummi

Bälle:
  • Material: Polyurethan
  • Härtegrad: Hart
  • Gewicht: 27 g
  • ø 34 mm
  • Oberfläche: angeraut
  • Abnutzung: sehr gering
  • Farbe: 2x Weiß, 1x Gelb

Spielfeld
  • Technische Anspielpunkte auf dem (R)Evolution Field
  • hochgezogenen Spielfeldecken & Seiten
  • MDF laminiert mit HPL Beschichtung - für optimalen Grip und präzises Spiel


Technische Daten
  • Aufstellmaß: 149x76x92 cm
  • Spielfeldmaß: 120x68 cm
  • Gesamtgewicht: ca. 100kg
  • ohne Münzung

  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Material: Kunststoff; MDF; Stahl
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Spielfeld-Oberfläche: MDF laminiert mit HPL; hochgezogene, nahtlose Spielfeldecken, Sportime (R)Evolution Spielfeld
  • Spielfeldmaße: 120x68 cm
  • Figuren: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Ausstattung: Niveauausgleich
  • Stangen: Hohlstangen
  • Lager: Gleitlager; Wechsellager
  • Gewicht: 100 kg
  • Griffe: Gummi
  • Aufstellmaße: 149x76x92 cm
  • Stangendurchmesser: 15,8 mm
  • Lieferumfang: 3 Kickerbälle (2x weiß, 1x gelb)

Weitere Informationen:
Kickerfiguren:
White Guardian vs. Red Dragon
Spielfeldfarbe:
Spielfeld Grau
Korpus-Farbe:
Hamilton White
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, kickertische, tischfussball, Kicker, Kickertisch, Tischfußballtisch, tischfußballspiel, Ball, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,73*
€ 1.387,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,37*
€ 1.367,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,77*
€ 1.305,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,61*
€ 1.278,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,01*
€ 1.255,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3655577
ab € 1.058,68*
Ähnlich
Sportime
3305876
ab € 1.062,62*
Ähnlich
Sportime
3306475
ab € 1.059,73*
Ähnlich
Sportime
3655678
ab € 1.057,76*
Ähnlich
Sportime
3306420
ab € 1.055,94*
Ähnlich
Sportime
3655522
ab € 1.054,42*
Ähnlich
Sportime
3655623
ab € 1.058,66*
Ähnlich
Sportime
3305821
ab € 1.059,69*
Ähnlich
Sportime
3306433
ab € 1.055,83*
Ähnlich
Sportime
3655535
ab € 1.058,83*
Ähnlich
Sportime
3655636
ab € 1.057,93*
Ähnlich
Sportime
3305834
ab € 1.054,03*
Ähnlich
Sportime
3655506
ab € 1.055,00*
Ähnlich
Sportime
3305805
ab € 1.059,18*
Ähnlich
Sportime
3655607
ab € 1.058,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.