Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Kickertische
>
Artikel
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. White Dragon...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613306420
Hersteller:
Sportime
Herst.-Nr.:
3306420
EAN/GTIN:
04250771487623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball
Sportime (R)Evolution Field mit Anspielpunkten
Wechsellager und HPL Laminierung für schnelles Spiel
Gummigriffe ohne Einkerbungen lassen sich einfach reinigen
Turnierkickerstangen aus Stahlrohr bis 60 kg belastbar
Alle Kunststoffteile aus Deutschland
Sportime (R)Evolution Field
Anspielpunkte helfen dabei, die Position der Schüsse und Pässe zu erkennen. Eine Revolution im Tischfußballsport. Das Ergebnis: Eine perfekte Übersicht über das Spielgeschehen und ein präziseres Spiel. Der elegante Tischkorpus mit einer Mehrschichtholz-Wandung und HPL Beschichtung steht zudem auf einer soliden und besonders widerstandsfähigen Tischbeinkonstruktion.
Top-Griffe für sicheren Halt
Die Sportime Guardian Griffe lassen sich in jeder Spielsituation bestmöglich greifen. Sie absorbieren die Feuchtigkeit und sorgen für noch besseren Grip.
Dämpfende Puffer für mehr Spielfreude
Für ein erschütterungsfreies Spiel dämpfen die Sportime Guardian Puffer jeden Schlag an die Bande ideal ab. Die optimierte Gummimischung bietet obendrein einen hervorragenden "Bounce" der Sportime Turnierkickerstangen Dragon.
Effizient und zeitsparend – das Sportime Guardian Wechsellager
Mit zwei Handgriffen öffnen Sie das Sportime Guardian Wechsellager und können dadurch die kompletten Spielstangen inkl. Figuren, Griffen und Puffern aus dem Korpus nehmen. Das erspart nicht nur das Schrauben der Figuren, sondern sorgt auch für einen schnellen Auf- und Abbau in wenigen Minuten. Gleit - sowie Wechsellager sind aus recyceltem Kunststoff gefertigt.
"Guardian" und "Dragon" – ansprechende und robuste Kickerfiguren
Die Sportime Kickerfiguren "Guardian" und "Dragon" erfüllen die hohen Anforderungen des Spitzensports. Sie sorgen für ein ausgezeichnetes Spielgefühl. Jede Figur ist in 4 Bereiche unterteilt: 1. Fangen, 2. Ball führen, 3. Schießen, 4. Blocken. Dank der genoppten und strukturierten Oberfläche am Fuß haben alle Spieler die bestmögliche Kontrolle über den Ball. Das in jedem Kopf eingebaute Gegengewicht ist komplett austariert. Dadurch bleiben auch im Einzel die Figuren oben stehen.
Inkl. 3 gut sichtbaren Sportime Guardian Turnier-Kickerbällen
Die Bälle heben sich durch einen hohen Farbkontrast deutlich von der dunklen Spielfläche ab. Dank des erhöhten Gewichts, der Härte und Beschaffenheit bieten sie einen makellosen Lauf und ein präzises, schnelles Spiel.
Produktdetails:
Keine Vorkenntnisse für den Aufbau notwendig
Nur noch die Beine und Spielstangen müssen am Tisch angebracht werden
Aufbauzeit: ca. 15 Minuten
Tischbeine
Material: Metall
höhenverstellbare Standfüße, Niveauausgleich
Lager
Gleitlager auf einer Seite vormontiert, die andere Seite bekommt Wechsellager (wodurch sich die vormontierten Spielstangen leicht einsetzen lassen)
Gleitlager & Wechsellager aus recyeltem Kunststoff
Figuren
Material: Kunststoff
Gegossen, mit Gewichtsausgleich und Ball-Kontroll-Fuß
Figuren sind bereits auf den Spielstangen montiert
Korpus
MDF-Platten mit HPL Laminierung (0,8 mm innen und 0,8 mm außen)
"Knallbrett" im Torkasten für Torsound
Spielstangen
mehrfach geschliffene und gehärtete Stahlrohrstangen mit einer Belastungsgrenze von bis zu 60 kg, Salzsprühtest 24 Std., mit Industrieverchromung
ø 15,8 mm Hohlstangen
Wandstärke 3,5 mm
Griffe
ø 32 mm
Material: Gummi
Bälle:
Material: Polyurethan
Härtegrad: Hart
Gewicht: 27 g
ø 34 mm
Oberfläche: angeraut
Abnutzung: sehr gering
Farbe: 2x Weiß, 1x Gelb
Spielfeld
Technische Anspielpunkte auf dem (R)Evolution Field
hochgezogenen Spielfeldecken & Seiten
MDF laminiert mit HPL Beschichtung - für optimalen Grip und präzises Spiel
Technische Daten
Aufstellmaß: 149x76x92 cm
Spielfeldmaß: 120x68 cm
Gesamtgewicht: ca. 100kg
ohne Münzung
Münzung: Ohne Münzung
Zielgruppe: Erwachsene
Material: Kunststoff; MDF; Stahl
Einsatzbereich: Schule; Verein
Einsatzgebiet: Indoor
Material Spielfeld-Oberfläche: MDF laminiert mit HPL; hochgezogene, nahtlose Spielfeldecken, Sportime (R)Evolution Spielfeld
Spielfeldmaße: 120x68 cm
Figuren: Kunststoff
Farbe: Grau
Ausstattung: Niveauausgleich
Stangen: Hohlstangen
Lager: Gleitlager; Wechsellager
Gewicht: 100 kg
Griffe: Gummi
Aufstellmaße: 149x76x92 cm
Stangendurchmesser: 15,8 mm
Lieferumfang: 3 Kickerbälle (2x weiß, 1x gelb)
Weitere Informationen:
Kickerfiguren:
Black Guardian vs. White Dragon
Spielfeldfarbe:
Spielfeld: Rasen-Grün
Korpus-Farbe:
Platinum Grey
... >
Lager 479
>
Freizeitspiele
>
Tischkicker
Weitere Suchbegriffe:
Tischkicker
,
fußball kicker
,
tischfussball
,
Kicker
,
Kickertisch
,
Tischfußballtisch
,
tischfußballspiel
,
Ball
,
Tisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,99*
€ 1.423,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,32*
€ 1.414,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,00*
€ 1.357,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,12*
€ 1.315,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,18*
€ 1.255,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. Red Dragon,H...
Sportime
3655577
ab € 1.055,82*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. Red Dragon,H...
Sportime
3305876
ab € 1.055,70*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. Red Dragon,P...
Sportime
3306475
ab € 1.056,81*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. Red Dragon,P...
Sportime
3655678
ab € 1.060,93*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. White Dragon...
Sportime
3655522
ab € 1.059,56*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. White Dragon...
Sportime
3655623
ab € 1.054,06*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. White Dragon...
Sportime
3305821
ab € 1.059,93*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. Yellow Drago...
Sportime
3306433
ab € 1.060,64*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. Yellow Drago...
Sportime
3655535
ab € 1.056,34*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. Yellow Drago...
Sportime
3655636
ab € 1.055,59*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Black Guardian vs. Yellow Drago...
Sportime
3305834
ab € 1.060,07*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Blue Guardian vs. Red Dragon,Ha...
Sportime
3655506
ab € 1.058,26*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Blue Guardian vs. Red Dragon,Ha...
Sportime
3305805
ab € 1.056,61*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Blue Guardian vs. Red Dragon,Pl...
Sportime
3655607
ab € 1.055,03*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Dragon Steel" Blue Guardian vs. Red Dragon,Pl...
Sportime
3306404
ab € 1.053,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen