Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ballwagen "Easy Pack"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613308501
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3308501
EAN/GTIN:
     04250953598765
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung

  • 2-in-1: Transport- und Aufbewahrungswagen
  • Leicht und platzsparend zusammenklappbar
  • Schnell und einfach abnehmbarer Ballkorb
  • Bietet Platz für ca. 120 Tennisbälle
  • Einfacher Transport dank Rollen


Sport-Thieme Ballwagen "Easy Pack": Für einen ordentlichen Tennisverein
Der v Ballwagen "Easy Pack" besteht aus einem Alugestell, das Sie leicht zusammenfalten und platzsparend verstauen können. Die Balltasche ist abnehmbar und die Anbringung an das Gestell erfolgt schnell und einfach: An den 4 Ecken über das Gestänge stülpen und zur Fixierung an den jeweiligen Ecken die Schlaufen mit den angebrachten Steckschnallen mit dem Rahmen verbinden. Auch bei vollem Ballkorb verhindert das spezielle Kreuz-Stützsystem ein Durchhängen und sorgt so für eine hohe Langlebigkeit der Tasche. Für noch mehr Stabilität und eine komfortable Reinigung von z. B. Tennissand verfügt die Balltasche innen über eine verstärkte Schutzmatte sowie eine Kunststoff-Beschichtung.

Lieferumfang:
  • 1 Alugestell
  • 1 Balltasche
  • 1 Schutzmatte
  • Lieferung ohne Bälle

Produktdetails:
  • Material (Gestell): Aluminium
  • Material (Balltasche): 97 % Polyester, 3 % Polypropylen (PP)
  • Ballwagen-Maße (LxBxH): 41x41x91 cm
  • Balltasche-Maße (LxBxH): 41x41x33 cm
  • ø (Rollen): 4,8 cm
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Anzahl Böden / Arme: 1
  • Produktart: Ballwagen
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Rollen: 4 Stück
  • Einsatzbereich: Verein
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Maße (BxHxT): 41x91x41 cm

Weitere Suchbegriffe: Tennisplatz-Zubehör, Tennisplatzzubehör, Transportwagen, Aufbewahrungswagen, Materialwagen, Aufbewahrungs-Wagen, Ballwagen, Trainingshilfe, Tennis-Training, Tenniszubehör, Ballaufbewahrung, Zubehör, Tennis, für, Bälle, Ballcontainer, Ball-Wagen, Ball-Aufbewahrung, Aufbewahrungs-Möglichkeit, aufbewahren, Ball, Aufbewahrung, Ball-Container, Box, Ball-Box, Bälle-Box, Ballaufbewahrungskorb, Bälleaufbewahrungskorb, Balltrolley, Volleyballwagen, Volleyballkorb, Transportbox, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ballaufbewahrungswagen, Ball-Aufbewahrungswagen, Kleingeräte, Wagen, Kleingeräte-Wagen, Ball-Gittercontainer, Gittercontainer, Ballbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.