Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Stufenbarrenholm "Fiberflex" Pro "Fiberflex"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613308905
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     3308905
EAN/GTIN:
     04044475288439
Suchbegriffe:
Barren
Turnbarren
barren

  • Naturfaserstruktur bietet sehr guten Grip
  • Weniger Magnesia notwendig
  • Kürzere Präparationszeit
  • Einfache Reinigung – mit Wasser abwaschbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spieth Stufenbarrenholm "Fiberflex" – der innovative Ersatzholm für Ihren Barren
Der Spieth Stufenbarrenholm "Fiberflex" ist ein Glasfaserholm mit neuartigem, strapazierfähigem Naturfaserfurnier. Durch das griffige Material benötigen die Turner weniger Magnesia und die durchschnittliche Präparationszeit der Holme wird verkürzt. Dieser Holm ist sehr pflegeleicht und lässt sich einfach mit Wasser abwaschen.

Glasfaserholm Pro "Fiberflex":
  • Ersatzholm für Spieth Stufenbarren "München"
  • Für Wettkämpfe geeignet
Barrenholm Club "Fiberflex":
  • Ersatzholm für Stufenbarren der Spieth "Club"-Reihe: "Club", "Kombi", Übungsreck "Club", Methodik-Reck "Club"
  • Für Training geeignet
Produktdetails:
  • Länge: 240 cm
  • ø: 4 cm
  • Gewicht Pro "Fiberflex": 9 kg
  • Gewicht Club "Fiberflex": 4 kg
  • Farbe: Holz-Grau

  • Einsatzbereich: Verein
  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Material Holme: Glasfaserholm mit Naturfaserfurnier

Weitere Informationen:
Ausführung:
Pro "Fiberflex"
Weitere Suchbegriffe: Spannstufenbarren, Stufenbarren, Ersatzholm, Spieth, Holm, Holme, Spann-Stufenbarren, Ersatzholme, Reckholm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,00*
€ 1.037,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,07*
€ 1.033,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,73*
€ 998,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,60*
€ 965,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,47*
€ 918,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spieth - Maschinenelemente
3308918
ab € 769,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.