Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorball-Set "Offense Kombi"


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     479-613313608
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3313608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Floorball
Unihockey
Floorball-Set

  • Set für jugendliche und erwachsene Floorball-Spieler:innen
  • Hochwertige Schläger mit optimalen Spieleigenschaften
  • Universal-Kelle: Krümmung und Radius lassen sich anpassen
  • Mit komfortablem Griffband für perfekte Ballkontrolle
  • Mit 12 Schlägern, 6 Bällen, 1 Schlägertasche und 2 Toren


Sport-Thieme Floorball-Set "Offense Kombi": für Jugendliche und Erwachsene
Im Sport-Thieme Floorball-Set "Offense Kombi" sind je 6 sehr stabile Sport-Thieme Floorballschläger "Offense" mit blauer und grüner Kelle enthalten. Ihr 95 cm langer Schaft bietet optimale Spieleigenschaften für Körpergrößen von ca. 176–185 cm. Krümmung und Radius der Universal-Kelle lassen sich beliebig anpassen – für ein individuelles Setup und bestmögliche Performance. Weiterhin sind im Set 6 Sport-Thieme Floorball-Bälle "Match" sowie 2 Sport-Thieme Floorballtore "Training" für in- und outdoor enthalten.

Produktdetails Sport-Thieme Floorballtor "Training":
  • Material: Stahlrohr (ø: ca. 22 mm)
  • Maße (BxHxT): 90x60x40 cm
  • Ausstattung: Einklappbare Netzbügel mit Rastersicherung
  • Einsatzort: in- und outdoor
  • Inkl. Netz (Maschenweite: ca. 4,5 cm)

Produktdetails Sport-Thieme Floorball-Ball "Match":
  • Material: Kunststoff
  • ø: 70 mm
  • Gewicht: 24 g
  • Farbe: Weiß

Produktdetails Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL":
  • Material: Nylon (100 %)
  • Maße (LxBxH): ca. 124x19x28 cm
  • Fassungsvermögen: max. 20 Schläger
  • Ausstattung: Reißverschluss, Tragegriffe

  • Schaftlänge: 95 cm
  • Körpergröße: 176–185 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat
  • Durchmesser Schaft: 2,2 cm
  • Ausführung: Schläger-Set

Weitere Suchbegriffe: Floorballset, Unihockey-Set, Unihockeyset, unihockey, Set, Sets, Unihockey-Sparset, Unihockeysparset, Unihoc-Set, Spiele-Set, Unihockey/Floorball, Schulsport, Schulset, Schulsport-Set, Floorball-Sparset, Unihockeyschlägerset, Unihockeyschläger-Set, Schulsportbedarf, Schulsets, XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 320,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 394,34*
€ 469,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 387,20*
€ 460,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 348,97*
€ 415,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 340,32*
€ 404,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 320,89*
€ 381,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.