Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Match Kids" Standard


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613314106
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3314106
EAN/GTIN:
     04044475267847
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Floorball-Set
Floorballset
Unihockey-Set

  • Komplettset für Kinder von 120–140 cm
  • Für Links- und Rechtsschuss geeignet
  • Besonders weicher und flexibler Stock
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Match Kids": für einen gelungenen Unihockey-Einstieg
Das Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Match Kids" beinhaltet je 6 Sport-Thieme Floorballschläger "Match Kids" mit gelber und blauer Kelle. Die weichen und flexiblen Unhihockeystöcke ermöglichen für Kinder bis 140 cm Körpergröße ein besonders sicheres Spiel. Im Set sind darüber hinaus 6 weiße Sport-Thieme Floorball-Bälle "Match" sowie optional eine Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL" enthalten.

Produktdetails Sport-Thieme Floorball-Ball "Match":
  • Material: Kunststoff
  • ø: 70 mm
  • Gewicht: 24 g
  • Farbe: Weiß

Produktdetails Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL":
  • Material: Nylon (100 %)
  • Maße (LxBxH): ca. 124x19x28 cm
  • Fassungsvermögen: Max. 20 Schläger
  • Ausstattung: Reißverschluss, Tragegriffe

  • Schaftlänge: 70 cm
  • Körpergröße: 120–140 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Ausführung: Schläger-Set

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Unihockeyset, Floorball-Schläger, Unihoc Stock, Unihockey-Schläger, Unihockeyschläger, floorball schläger, Unihockey-Sparset, Unihockeysparset, Unihockey-Stöcke, Unihockey-Stock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Schulset, Floorball-Stock, Schulsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 18 Stück (ab € 5,12778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,84*
€ 143,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 117,67*
€ 140,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,19*
€ 134,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 105,85*
€ 125,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,30*
€ 109,84
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3314119
ab € 108,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.