Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Speed Kids" Kelle Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613314409
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3314409
EAN/GTIN:
     04044475267854
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Für Kindergarten und Grundschule
  • Besonders weicher und flexibler Floorball-Schläger
  • Für Links- und Rechtsschuss geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorballschläger "Speed Kids": leichtes Spiel für Anfänger:innen und Kinder
Der Sport-Thieme Floorballschläger "Speed Kids" ist aufgrund seiner Schlägerlänge von 90 cm für Kinder mit einer Größe von 141–150 cm geeignet und damit ideal für Kindergarten und Grundschule. Mit seinem weichen und flexiblen Material ermöglicht er Anfänger:innen und Kindern ein müheloses Spiel. Die gerade Kelle ist für Rechts- und Linksschütz:innen geeignet.

  • Schaftlänge: 80 cm
  • Körpergröße: 141–150 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Gelb
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stock, Unihockeystock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Ersatzschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3314412
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.