Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Center" Standard


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613314904
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3314904
EAN/GTIN:
     04044475267908
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Floorball-Set
Floorballset
Unihockey-Set

  • Komplettset für Schulen und Vereine
  • Schaftlänge 80 cm
  • Für Links- und Rechtsschuss geeignet
  • Für trainierte Jugendliche
  • Geeignet für Spieler:innen bis 150 cm Körpergröße


Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Center": für Kinder und Jugendliche bis 150 cm
Das Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Center" beinhaltet je 6 Sport-Thieme Floorballschläger "Center" mit schwarzer und grüner Kelle. Diese sind besonders stabil und gleichzeitig für Spieler:innen mit Vorerfahrung geeignet, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Das Set enthält darüber hinaus 6 weiße Sport-Thieme Floorball-Bälle "Match" sowie eine Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL".

Produktdetails Sport-Thieme Floorball-Ball "Match":
  • Material: Kunststoff
  • ø: 70 mm
  • Gewicht: 24 g
  • Farbe: Weiß

Produktdetails Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL":
  • Material: Nylon (100 %)
  • Maße (LxBxH): ca. 124x19x28 cm
  • Fassungsvermögen: max. 20 Schläger
  • Ausstattung: Reißverschluss, Tragegriffe

  • Schaftlänge: 80 cm
  • Körpergröße: 141–150 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Durchmesser Schaft: 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat
  • Ausführung: Schläger-Set

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Unihockeyset, Floorball-Schläger, Unihoc Stock, Unihockey-Schläger, Unihockeyschläger, floorball schläger, Schläger, Unihockey-Stock, Floorball, Schulset, Floorball-Stock, Floorball-Sparset, Schulsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 18 Stück (ab € 6,18056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 144,18*
€ 171,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,25*
€ 169,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 136,96*
€ 162,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 124,55*
€ 148,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,25*
€ 132,39
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3314917
ab € 126,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.