Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quinns Boxtrainer "Kamikaze"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613317903
Hersteller:
     Quinns
Herst.-Nr.:
     3317903
EAN/GTIN:
     09120123160076
Suchbegriffe:
Boxtraining
Box-Training
Box-Ball
Fitnessboxen

  • Höhenverstellbar
  • Auch im Outdoor-Bereich montierbar
  • Fördert Kondition, Beweglichkeit und Präzision
  • Rückschläge simulieren unkalkulierbare Angriffe
  • Trainiert Reflexe, Meidbewegungen und Schnelligkeit


Quinns Boxtrainer "Kamikaze": Für Anfänger und Fortgeschrittene
Der Quinns Boxtrainer "Kamikaze" ist ein in alle Himmelsrichtungen frei beweglicher Punchzylinder für das Kampsport-Training in Sportarten wie z. B. Boxen, Kickboxen, MMA, Taekwondo, Karate und Kung Fu. Bei sanften Schlägen schwingt der Punchkörper zurück. Durch Meidbewegungen des Oberkörpers und Kopfes übt der Sportler das korrekte Ausweichen und kann so ein besseres Distanzgefühl entwickeln. Kräftige Schläge oder Tritte machen den „Gegenangriff“ durch die mehreren, frei beweglichen Elemente und mögliche Überschläge unkalkulierbar. Der Sportler muss instinktiv und schnell reagieren – z. B. durch Rückschritte, Sidesteps, Deckungen und Co. Der Boxtrainer ist auch dauerhaft outdoor einsetzbar, sollte jedoch bei Minusgraden abgebaut werden.

Produktdetails:
  • Maße(LxBxH): 157x25x22 cm
  • Ausladung: 89 cm
  • ø (Punchzylinder): 25 cm
  • Länge (Polsterung): 43 cm
  • Bis zu 17 cm höhenverstellbar

Lieferumfang:
  • 1 Kamikaze
  • 1 Befestigungsplatte
  • 2 Platten (für Outdoor-Montage)
  • 4 Schrauben
  • 4 Gewindestangen
  • 16 Muttern
  • 8 Beilagscheiben
  • 1 Montageanleitung

Hinweis: Für die Outdoor-Montage benötigt man einen Schraubenschlüssel. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Einsatzbereich: Training
  • Farbe: Rot-Schwarz
  • Material Stange: Edelstahl
  • Material Punchingball: Polyamid-Polyester
  • Maße Punchingball: 43x25 cm
  • Material Füllung: Schaumstoff
  • Gewicht befüllt: 15 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,74*
€ 429,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.