Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelde Basketballanlage "3x3 Street Slammer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613318007
Hersteller:
     Schelde
Herst.-Nr.:
     3318007
EAN/GTIN:
     04044475267939
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • Fahrbare Anlage für 3x3-Events, Vereine, Schulen und Co.
  • Einfach aufstell-, lager- und transportierbar
  • Komfortables Gasfedersystem
  • Sicherheitsprallschutz an Vorderseite
  • Zusätzliche Bodenverankerung möglich


Schelde Basketballanlage "3x3 Street Slammer": Für Streetball auf höchstem Level
Die Schelde Basketballanlage "3x3 Street Slammer" besteht aus einem schwarz beschichteten Stahlrahmen mit Acryl-Zielbrett und Dunking-Ring. Mit dem integrierten Gasfedersystem erfolgt das Heben und Senken des Backboards leicht und komfortabel. Die Anlage können Sie in den Korbhöhen 260 cm, 280 cm und 305 cm einrasten. Zur zusätzlichen Standsicherheit ist zudem ein Zusatzgewicht in der Rücklaufsperre enthalten. Auch eine zusätzliche Verankerung im Boden mit der im Lieferumfang enthaltenen Ösenkette ist optional möglich. Die Streetballanlage verfügt zudem über 2 Schwenkräder an der Vorderseite sowie 2 feste Räder an der Rückseite für einen einfachen Transport. Für die weitere Verladung können Sie den "3x3 Street Slammer" mit einem Gabelstapler anheben und platzieren.

  • Ausführung: Streetbasketball Anlage
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Freizeiteinrichtung
  • Norm: EN 1270
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Ja
  • Netzaufhängung: Sicherheits-Netzbefestigung
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Höhenverstellung Technik: Hydraulisch
  • Eigenschaften: Korrosionsfrei
  • Ausstattung: Transportrollen; Kontergewichte im Grundrahmen; Zusammenklappbar
  • Lieferumfang: Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Prallschutzpolster; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Korb Höhenverstellung: 260–305 cm
  • Brettmaße: 180x105 cm
  • Material Brett: Acrylglas
  • Max. Ausladung: 1,40 m
  • Aufbaumaße: 442x180x395 cm
  • Abstellmaße: 306x180x183 cm
  • Gewicht: 570 kg

Weitere Suchbegriffe: Streetbasketball-Anlagen, Streetbasketballanlagen, Streetbasketball-Anlage, Streetbasketballanlage, Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Basketballanlage, Basketball, Basketballständer, Basketballanlagen, Basketball-Anlage, Stehbasketballkorb, outdoor, Outdoor-Basketballanlage, Outdoor-Basketballanlagen, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.293,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.563,09*
€ 5.430,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.524,17*
€ 5.383,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.374,21*
€ 5.205,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.310,21*
€ 5.129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.293,21*
€ 5.108,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.