Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victor Badmintonnetz "Premium"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613318209
Hersteller:
     Victor
Herst.-Nr.:
     3318209
EAN/GTIN:
     04005543859401
Suchbegriffe:
Badminton-Netze
badminton netze

  • Stufenlos höhenverstellbares Netz für diverse Sportarten
  • Selbststehend und multifunktional
  • Einfacher Aufbau und leichter Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Victor Badmintonnetz "Premium": leicht, mobil multifunktional
Das Victor Badmintonnetz "Premium" ist ein selbststehendes Netz, d. h. Sie benötigen keine Heringe oder Verankerungen. Dank der hochwertigen Carbon-Haltestangen ist das Multifunktionsnetz zudem sehr leicht und damit in Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche für den mobilen Einsatz geeignet. Neben Badminton können Sie das Netz, dank der stufenlosen Höhenverstellung, auch für andere Sportarten wie z. B. Tennis, Fußballtennis und Indiaca verwenden.

Produktdetails:
  • Material (Netz): Polyethylen (PE), Nylon
  • Material (Stangen): Pulverbeschichteter Carbon-Stahl
  • Maße Netz (BxH): 608x70 cm
  • Netzhöhe: 105–155 cm
  • Netzstärke: 0,85 mm
  • Maschenweite: 25 mm
  • Gewicht: 6,5 kg

Lieferumfang:
  • 1 Komplettnetz
  • 1 Tragetasche
  • Inkl. Stangen und Zubehör

Weitere Suchbegriffe: Badminton-Zubehör, Badminton, Netze-Badminton, Badmintonnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.