Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Rollbrett "Safety" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613319824
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     3319824
EAN/GTIN:
     04260286365149
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder

  • Für den Dauereinsatz in Grundschule und Kindergarten
  • Nahezu umkippsicher durch niedrigen Schwerpunkt
  • Sehr leichtes Rollbrett und belastbar bis 150 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Pedalo Rollbrett "Safety": Stabiles und sicheres Brett
Das Rollbrett "Safety" von Pedalo ist ein stabiles Rollbrett für den dauerhaften, institutionellen Einsatz im Innenbereich. Die stabile, farbig lackierte Holzplatte steckt die Belastungen des täglichen Spielbetriebs weg. Das Design mit seinen runden Ecken sorgt für mehr Sicherheit. Einen weiteren Vorteil bieten die ergonomischen Greiföffnungen – die Hände kommen dadurch nicht mit Gegenständen oder den Wänden in Kontakt.

Pedalo Rollbrett "Safety": Geräuscharme Rollen
Das Rollbrett "Safety" von Pedalo ist mit Flüsterrollen ausgestattet – das schont die Nerven der Erziehenden und aller Anwesenden. Die 4 kugelgelagerten Rollen laufen leichtgängig und sorgen für großen Fahrspaß.

  • Material:: Holz
  • Rollbrettausführung: Mit Handschutz
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kita; Grundschule
  • Belastbarkeit: Max. 150 kg
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Gewicht: ca. 2,8 kg
  • Maße: 60x35x8 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Rollbrett, Gleitrollbretter, Ergotherapie, Kindergarten, Kinderrollbrett, Lenkrollbrett, Rollbretter, Kindergarten-Rollbrett, Kindergartenbedarf, für, drinnen, Innen, Schulsportgerät, Kinder, Indoor, Holz, Holzrollbrett, aus, Sportrollbrett, bunt, bunte, buntes, Kinder-Rollbrett, Schulsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
3319808
ab € 56,38*
Ähnlich
Pedalo
3319811
ab € 56,71*
Ähnlich
Pedalo
3319853
ab € 56,38*
Ähnlich
Pedalo
3319837
ab € 56,08*
Ähnlich
Pedalo
3319840
ab € 56,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.