Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merrithew Pilates-Reformer "SPX At Home"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613320408
Hersteller:
     Merrithew
Herst.-Nr.:
     3320408
EAN/GTIN:
     04044475286756
Suchbegriffe:
Pilates
Reformer
Trainingsgerät
Pilates-Training

  • Zahlreiche Übungen möglich für Ausdauer, Kraft, Flexibilität
  • Vinylpolsterung und EVA-Schaum für ein bequemes Training
  • Hüft- und Kniebeugung anpassbar durch verstellbaren Fußbügel
  • Nutzt Widerstand der Federn zum Training – schont Gelenke
  • Gut zugänglich für verletzte oder eingeschränkte Personen


Erreichen Sie Ihre individuellen Trainingsziele mit dem Merrithew Pilates-Reformer "SPX At Home"
Der Merrithew Pilates-Reformer "SPX At Home" wurde konstruiert, um einem kontinuierlichen und hochintensiven Training standzuhalten. Durch den patentierten Rollwagen, welcher über die stabile C–Kanal-Aluminiumschienen gleitet, die strapazierbaren Polster und die stabilen, verstärkten Federn hält er auch starken Beanspruchungen stand. Das propriozeptive Feedback ist beim Pilates-Training sehr gut spürbar. Darüber hinaus ist der Reformer, dank leichtgängigen Transporträdern, schnell beweg– und positionierbar und dadurch für fast jeden Raum geeignet. Durch die griffigen Füße steht das Sportgerät selbst bei intensivem Training sicher und stabil. Die Lieferung erfolgt bereits zu 90 % montiert.

Der Merrithew Pilates-Reformer "SPX At Home" – viele Möglichkeiten – ein Gerät
Die Getriebestange und der Fußbügel sind verstellbar, wodurch sich der Merrithew SPX Reformer an die Trainierenden anpasst. Er ermöglicht das Training von Anfängern bis Fortgeschrittene. Durch die geringe Höhe ist der Reformer auch für eingeschränkte Personen gut zugänglich. Außerdem ist er auch für Rehabilitations– sowie Vor– und Nachgeburtsübungen geeignet. Das Training mit Federwiderstand eröffnet die Möglichkeit Kraft, Mobilität und die kardinale Ausdauer zu trainieren, ohne den Körper und die Gelenke zu sehr zu belasten. Die im Lieferumfang enthaltenen Federn, verschiedenen Widerstands, ermöglichen noch mehr Varianz.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Reformer "SPX At Home"
  • Reformer Box mit Fußschlaufe
  • Gepolsterte Plattform-Erweiterung
  • Polestange aus Metall
  • Doppelte Schlaufengurte
  • Traditionelles Federnpaket mit 5 Reformer-Federn (4x100 %, 1x50 % Widerstand)
  • 5 Neopren–Federabdeckungen zur Geräuschreduzierung bei der Benutzung
  • Easy–Start–Poster und Benutzerhandbuch (nur Englisch)

Produktdetails:
  • Schulterstützen festmontiert, nicht entfernbar
  • Nicht stapelbar oder mit vertikalen Rahmen aufrüstbar
  • Zu 90 % montiert bei Lieferung, minimaler Zusammenbau erforderlich
  • Fußbügel in 4 Positionen verstellbar, reguliert Hüft- und Kniebeugung
  • Spannung regulierbar, Getriebestange in 3 Positionen möglich
  • Hölzerne Stehplattform und Pommel–Stil Schulterstützen unterstützen große Palette an Körpergewichten
  • Material: Vinylpolsterung und EVA-Schaum
  • Material (Schienen/Rahmen): Aluminium
  • Maße (LxBxH): 245x66x25 cm
  • Maße Liegefläche (LxB): 98x56 cm
  • Gewicht: 52 kg
  • Max. Benutzergewicht: 113 kg
  • Geeignete Körpergröße: 152–188 cm

  • Gewicht: 52 kg
  • Maße: 245x66x25 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.665,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.858,96*
€ 3.402,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.835,69*
€ 3.374,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,20*
€ 3.253,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.682,36*
€ 3.192,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.665,72*
€ 3.172,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.