Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merrithew Pilates-Reformer "SPX Max" Horizontale Lagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613320509
Hersteller:
     Merrithew
Herst.-Nr.:
     3320509
EAN/GTIN:
     00690650010803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilates
Fitnessstudio-Ausstattung
Reformer
Fitnessstudio

  • Stapelbar und leicht zu verstauen
  • Viele Einstellungsmöglichkeiten – Training variierbar
  • Komfort-Fußbügel schont Hände und Füße
  • Patentiertes Seilsystem – geschmeidiger Ablauf der Übungen
  • Wechselbare Federn ermöglichen Anpassen der Intensität


Der Merrithew Pilates-Reformer "SPX Max" – ein multifunktionelles Trainingsgerät für intensive Nutzung
Der Merrithew Pilates-Reformer "SPX Max" ermöglicht es Ihnen ein vielseitiges Training anzubieten. Das patentierte Seilsystem ermöglicht ein einfaches Auf- und Abrollen der Seile, wodurch sich der Bewegungsumfang vergrößert und noch vielseitigere Übungen möglich sind. Weiterhin sind Getriebestange, Kopfstütze, Fußstange und die Schlittenstopp–Position in mehreren Optionen einstellbar. Das Training lässt sich so an die trainierende Person anpassen. Durch die Komfort–Fußbügel und die Polsterungen gestaltet sich das Trainieren am Reformer sehr angenehm. Darüber hinaus ist der Reformer sehr leise, denn der Schlitten gleitet sanft über sogenannte C-Kanal-Aluminiumschienen.

Sicher und mobil – der Merrithew Pilates-Reformer "SPX Max"
Die Massivholz-Platform mit rutschfester Oberfläche bietet einen sicheren Ort zum Stehen oder Sitzen. Diese und die Pommel-Stil Schulterstützen ermöglichen das Training unabhängig vom Körpergewicht. Er eignet sich ebenfalls für die Benutzung in Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen. Der Reformer ist weiterhin mit leicht drehbaren Transporträdern ausgestattet, wodurch die Position leicht veränderbar ist. Da er auch stapelbar ist, benötigt der Merrithew Pilates-Reformer "SPX Max" nicht viel Stauraum und eignet sich auch für Studios mit geringem Platz.

Variationen des Merrithew Pilates-Reformer "SPX Max"
Der Merrithew Pilates-Reformer "SPX Max" ist auch mit einer angebrachten vertikalen Schiene erhältlich. Dies ermöglicht das vertikale Aufstellen und Lagern des Reformers. Die andere Variante lässt sich horizontal lagern.

Produktdetails:
  • Stabile Federn halten auch intensiver Nutzung mit Sprungbrettern und weiterem Pilates Reformer-Zubehör stand und ermöglichen schnelle Befestigung dieses Zubehörs
  • 3 Getriebestangenpositionen, 6 Schlittenstopp-Positionen, 3 Kopfstützenpositionen, 4 Fußstangenpositionen
  • Fußbügel mit 4 Positionen
  • 2,5 cm dicke Stehplattform und Schulterstützen im Pommel-Stil
  • Schulterstützen zur Lagerung abnehmbar, beim Stapeln gleiten die Schulterstützen in die am Rahmen befestigten Halterungen
  • Verstärkte Zugstangen abnehmbar, ohne dass Seile gelöst werden müssen
  • Leicht positionierbar dank Transporträdern
  • Minimaler Zusammenbau erforderlich, Lieferung erfolgt größtenteils montiert
  • Neopren-Federhülsen minimieren Geräusche
  • Auf dem Schlitten montierte Bandhaken bieten leichten Zugriff auf die Bänder
  • Material (Schienen/Rahmen): Aluminium
  • Material (Polsterung): EVA-Schaum mit Vinylbeschichtung
  • Maße (LxB): 247x68 cm
  • Gewicht: 58 kg
  • Max. Benutzergewicht: 159 kg

Lieferumfang:
  • Reformer Box mit Fußschlaufe
  • Gepolsterte Plattform-Verlängerung
  • Polestange aus Ahornholz
  • Hochpräzisions-Federpaket - 5 Reformer-Federn (3 × 100 %, 1 × 50 %, 1 × 25 %)
  • 5 Neopren-Federabdeckungen zur Geräuschreduzierung
  • Weiche Reformer-Schlaufen
  • Patentiertes Retractable Rope System - macht den Wechsel der Seillänge zum Kinderspiel!
  • Schlitten-Stopper
  • Leichtgängige Räder an beiden Enden des Reformers
  • Englisches Benutzerhandbuch

  • Gewicht: 58 kg
  • Maße: 247x68 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Horizontale Lagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.137,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.356,76*
€ 3.994,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.316,68*
€ 3.946,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.202,21*
€ 3.810,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.147,38*
€ 3.745,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.137,25*
€ 3.733,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merrithew
3320600
ab € 3.191,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.