Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merrithew Pilates-Reformer "V2 Max Plus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613320701
Hersteller:
     Merrithew
Herst.-Nr.:
     3320701
EAN/GTIN:
     00690650010834
Suchbegriffe:
Knie Hyperextensionsorthese
Knie Immobilisierungsorthese
Knie Immobilisierungsschiene
Knie Lagerungsorthese

  • Beliebt bei Gesundheits- und Fitnessexperten
  • Vielzahl an Übungen ausführbar
  • High-Traction-Reformer-Füße – hervorragender Halt
  • Einfacher Übergang zwischen Übungen
  • Inkl. vertikalen Rahmens


Der Merrithew "V2 Max Plus" Reformer – hergestellt für intensive Nutzung sowie verschiedenste Übungen
Mit dem Merrithew "V2 Max Plus" Reformer ermöglichen Sie Ihren Kunden ein variantenreiches Training. Die Füße des Reformers bestehen aus Silikonkautschuk und PVC, wodurch selbst bei intensiver Nutzung mit z. B. Jumpboard- oder Cardio-Tramp bestmöglicher Halt gewährleistet ist. Die Federn lassen sich einfach befestigen und ermöglichen das Nutzen von weiterem Reformer-Zubehör. Auch Matwork-Übungen sind aufgrund der Mattenverlängerung bequem möglich. Das Retractable Rope System bietet außerdem die Möglichkeit, Bewegungen und Übungen individuell anzupassen. 3 Getriebestangen-Positionen, 6 Schlittenstopp-Positionen, 3 Kopfstützen-Positionen und 4 Fußstangen-Positionen gestalten das Einstellen des Gerätes obendrein sehr einfach. Es eignet sich aufgrund dessen auch gut für Einzel- oder Gruppentrainingseinheiten.

Ein angenehmes Trainingsgefühl trotz hoher Intensität – der "V2 Max Plus" Reformer
Durch die langlebige Vinylpolsterung und den EVA-Schaumstoff wird ein komfortables Training mit präzisem propriozeptivem Feedback ermöglicht. Der Schlitten nutzt ein patentierten Rollmechanismus mit schlanken C-Kanal-Aluminiumschienen, um eine sanfte und leise Fahrt zu gewährleisten. Komfort-Fußbügel schonen bei der Nutzung Füße und Hände. Abnehmbare Schulterstützen und leichtgängige Transporträder erleichtern das Umstellen und platzsparende Verstauen des Merrithew Reformer "V2 Max Plus". Eine stabile Standplattform aus Holz unterstützt auch hohe Nutzergewichte. Das ideale Fitness-Gerät für Fitness-Enthusiasten, Profisportler, Reha-Patienten und Senioren.

Produktdetails:
  • Material (Schienen): Aluminium
  • Material (Polsterung): EVA-Schaum, Vinyl
  • Maße (LxBxH): 250x76,2x41 cm
  • Gewicht: 65,8 kg
  • Max. Belastung: 193 kg
  • Fußbügel in 4 Positionen verstellbar – reguliert Knie- und Hüftbeugung
  • minimaler Zusammenbau erforderlich

Lieferumfang:
  • Reformer Box mit Fußschlaufe
  • Gepolsterte Plattform-Verlängerung
  • Mattenverlängerung- ermöglicht Matwork-Übungen auf einer bequemen, erhöhten Oberfläche
  • Vertikaler Rahmen für Cadillac-Funktionalität
  • Polestange aus Ahornholz
  • Traktionsstarke Reformerfüße mit Rädern
  • Hochpräzisions-Federpaket – 5 Reformer-Federn (3 × 100 %, 1 × 50 %, 1 × 25 %)
  • 5 Neopren-Federabdeckungen zur Geräuschreduzierung
  • Weiche Reformer-Schlaufen
  • Patentiertes Retractable Rope System – für einfachen Wechsel der Seillänge
  • Schlitten-Stopper
  • Leichtgängige Räder an beiden Enden des Reformers
  • Englisches Benutzerhandbuch

  • Maße: 250x76,2x41 cm
  • Gewicht: 65,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie hyperextensionsorthese, Pilates, Reformer, Pilates-Training, Pilates-Reformer, Pilates-Maschine, Pilatesmaschine, Pilatesübungen, Pilatesgerät, Pilates-Gerät, Geräte, Pilatesgeräte, für, Fitnessstudio, Krankenhaus, Reha, Merrithew, V2, Max, Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.556,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.011,33*
€ 8.343,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.948,84*
€ 8.269,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.701,26*
€ 7.974,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.589,98*
€ 7.842,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.556,75*
€ 7.802,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.