Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFH Webshop Mini-Vibrationsmassagegerät "8.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613321108
Hersteller:
     AFH Webshop
Herst.-Nr.:
     3321108
EAN/GTIN:
     04251174539261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät

  • Perfekt für kleine Körperstellen
  • 8 Aufsätze, dadurch vielseitig einsetzbar
  • Kann Durchblutung und Muskelspannung anregen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das AFH Webshop Mini-Vibrationsmassagegerät "8.0": Für kleine Körperregionen
Durch die 8 verschiedenen Aufsätze ist das AFH Webshop Mini-Vibrationsmassagegerät "8.0” für viele verschiedene Muskeln einsetzbar. Durch die Größe der Aufsätze lassen sich selbst kleinste Muskeln in Händen, Füßen oder gar dem Gesicht erreichen. Die 3 Vibrationsstufen ermöglichen die Intensität der Massage individuell anzupassen. Das Massieren mit dem Mini-Vibrationsmassagegerät fördert darüber hinaus die Durchblutung und lockert die Faszien, wodurch Muskeln schneller regenerieren können.

Produktdetails:
  • 2 AA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 3 Vibrationsgeschwindigkeiten:
1. Stufe: 9500 rpm, Strom 280 mAh, Volt 3V
2. Stufe: 12400 rpm, Strom 340 mAh, Volt 3V
3. Stufe: 14400 rpm, Strom 420 mAh, Volt 3V

Lieferumfang:
  • 1 AFH Webshop Mini-Vibrationsmassagegerät "8.0"
  • 8 unterschiedliche Aufsätze
  • 1 Schutzkappe
  • 1 Gebrauchsanleitung
  • 1 Aufbewahrungskarton

  • Bluetooth: Nein
  • Geschwindigkeitsstufen: 3
  • Griffform: Gerade
  • Material: Kunststoff
  • Im Handgebäck erlaubt: Ja
  • Anzahl Kopfaufsätze: 8
  • Größe: 13x3,5x3 cm
  • Gewicht: 0,15 kg

Weitere Suchbegriffe: Massagegeräte, Massagegerät, Massage, Nackenmassagegeräte, Nackenmassagegerät, Vibratonsmassagegerät, Vibrationsmassagegeräte, Vibrationsmassagegerät, Handmassagegerät, Einhand-Vibrationsmassagegerät, Kabelloses, Handmassagegeräte, Einhand-Massagegerät, Einhand-Massagegeräte, Vibrations-Massagegerät, Vibrations-Massagegeräte, Selbstmassagegerät, Mini-Vibrationsmassagegerät, Mini-Vibrator, Punktuelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.