Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+D Schiedsrichterpfeife "Fox 40 Wiederaufladbar"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613321300
Hersteller:
     B + D Sportartikel
Herst.-Nr.:
     3321300
EAN/GTIN:
     04250390719532
Suchbegriffe:
Schiedsrichterbedarf
schiedsrichterbedarf b+d
schiedsrichterbedarf

  • 1 Pfeifton mit 120 db
  • Hygienisch – von mehreren Personen nutzbar
  • Kein Kauf von Batterien benötigt, da wiederaufladbar
  • Wasserabweisend und robust
  • Inkl. abnehmbarer Handgelenk-Pfeifenschnur


B+D Schiedsrichterpfeife "Fox 40 Wiederaufladbar": Moderne Pfeife, welche die technischen Möglichkeiten bestmöglich nutzt
Die B+D Schiedsrichterpfeife "Fox 40 Wiederaufladbar" erzeugt einen softwaredefinierten Ton von 120 db. Solange Sie den Knopf drücken, ertönt ein klarer und durchgehender Pfiff. Da Sie nicht in die Pfeife pusten müssen, ist sie eine hygienische Option, welche sich auch von mehreren Personen nacheinander nutzen lässt. Die Pfeife ist außerdem wasserabweisend, wodurch sie ein treuer Begleiter bei jedem Outdoor-Spiel wird. Durch den Li–Ionen Akku ist die B+D Fox40 Electronic Whistle "Wiederaufladbar" mit dem Ladekabel einfach wiederaufladbar.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (L): ca. 12 cm
  • Gewicht (inkl. Akku): ca. 97 g
  • Lautstärke: 120 db
  • 3,7 V 500 mAh wiederaufladbarer Li-Ionen Akku
  • Farbe: Schwarz
Lieferumfang:
  • 1 elektronische Pfeife
  • 1 USB-Ladegerät
  • 1 B+D Fox40 Lanyard (Handgelenkschnur)

Weitere Suchbegriffe: Pfeife, Schiedsrichterpfeife, Schiri-Pfeife, Schiripfeife, Schiri-Pfeifen, Schiripfeifen, Hygiene, Handpfeife, Handpfeifen, Elektronische, Pfeifen, Schiedsrichterpfeifen, fußballpfeife, Hand-Pfeife, Hygienepfeife, Sportpfeife, Sportpfeifen, Drückpfeife, Drückpfeifen, elektrische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.