| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613322606 Herst.-Nr.: 3322606 EAN/GTIN: 00690650020482 |
| |
|
| | |
| - Stabil gepolsterte und stützende Übungsplattform
- Ideal für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
- Erweitert die Übungsvielfalt
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Merrithew Mattenverlängerung für Reformer "SPX Max": Stabil und platzsparendMit der Merrithew Mattenverlängerung statten Sie den Reformer "SPX Max" in Ihrem Fitnessstudio mit einer stabil gepolsterten Oberfläche aus. Darüber hinaus erhöht sich die Plattform und spart Platz im Fitnessraum ein – Übungen lassen sich anstatt mit einer separaten Fitnessmatte am Boden durch die Mattenverlängerung perfekt auf dem Reformer durchführen. Auch für den "SPX Max Vertical" eignet sich die Verlängerung ideal. Mehr Funktionalität, sowie die Schonung von Handgelenken und Schultern sind das Ergebnis. Produktdetails:- Material: Vinyl-Polsterung / Dichter EVA-Schaum
- Maße (LxBxH): 140x56x5 cm
- Gewicht: 14,5 kg
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 14,5 kg
- Maße: 140x56x5 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilates-Matte, Pilates, Training, Pilates-Trainer, Trainer, Pilatestrainer, Reformer, Pilatesgerät, Geräte, Matte, Matten, Pilates-Matten, Pilatesgeräte, pilates, zubehör |
| | |
| |