Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Toys Bewegungsspiel "Ninja Launcher"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613328301
Hersteller:
     BS Toys
Herst.-Nr.:
     3328301
EAN/GTIN:
     08717775444299
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
bs toys geschicklichkeitsspiel
geschicklichkeitsspiele

  • Verbessert Reflexe und Hand-Augen-Koordination
  • Figuren aus Kork – besonders sicher
  • Für 1-3 Spieler ab 6 Jahren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Bewegungsspiel "Ninja Launcher" von BS Toys – ein Bewegungsspiel, bei dem es auf die schnelle Reaktion ankommt.
Das BS Toys Bewegungsspiel "Ninja Launcher" besteht aus einem Brett mit einem Keil darunter, 6 Kork-Ninjas und einem Holzschläger mit einem Loch, an welchem eine kleine Tasche aus Stoff befestigt ist. Die Ninjas werden auf das Brett gestellt und anschließend wird die andere Seite des Brettes schnell heruntergedrückt oder geschlagen.

BS Toys Bewegungsspiel "Ninja Launcher": Wer fängt die meisten?
Das Ziel ist es nun, so viele Ninjas wie möglich mit der Tasche des Schlägers aufzufangen. Wenn nicht alle Ninjas gefangen werden sind die Kids motiviert, es erneut zu versuchen. Dadurch bietet das Spiel anhaltenden Spielspaß. Da die kleinen Ninjas aus Kork bestehen tut es nicht weh, wenn mal ein Spieler versehentlich getroffen wird. Das Spiel eignet sich für Kinder ab 6 Jahren in Grundschulen oder in der Kinderbetreuung.

Produktdetails:
  • Material Brett: FSC-Holz
  • Material Schläger: FSC-Holz, Tasche: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Material Ninja: Kork
  • Maße Brett (LxBxH): 65x8,5x5,5 cm
  • Maße Schläger (LxB): 29x11,5 cm
  • Maße Ninja: ø 2,8 cm x H: 4,5 cm
  • Gewicht: 0,625 kg
  • Inhalt: 6 Ninjas, 1 Brett, 1 Schläger

Weitere Suchbegriffe: Freizeitspiel, Freizeitspiele, Bewegungsspiele, Pausenhofspiele, Bewegungsspiel, Pausenhofspiel, Pausenhof-Spiel, Pausenhof-Spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.