| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613332304 Herst.-Nr.: 3332304 EAN/GTIN: 04260346275500 |
| |
|
| | |
| - Regeneration, Mobilisation, Kräftigung bei Nackenschmerzen
- Großer Doppelball mit Aussparung für Massage des Nackens
- Kleiner Faszienball zur punktuellen Behandlung
- Hautfreundliches Trainingsband zur Kräftigung
- Inkl. Online-Training mit Übungsvideos
Blackroll Faszien-Set "Neck Box": Das Kompaktset zum Lösen muskulärer VerspannungenDas Blackroll Faszien-Set "Neck Box" beinhaltet 3 Produkte zum effektiven Lösen von Verspannungen im faszialen Gewebe, sowie zur Kräftigung der Muskulatur. Der Faszienball hat einen Durchmesser von 8 cm. Durch die kleine Auflagefläche ist ein gezieltes Arbeiten in das tieferliegende Gewebe ideal möglich um hartnäckigen Verspannungen den Kampf anzusagen. Perfekt zum Lösen verklebter Faszien ist der Duoball. Er besteht aus 2 Faszienbällen mit einem Durchmesser von je 12 cm. Mittig des Faszientools befindet sich eine Aussparung, durch die beim Entlangrollen im Nackenbereich, die Halswirbelsäule ausgespart wird. Mit dem Super Band wird das Faszientraining optimal abgerundet – gezielte Kräftigungsübungen und Unterstützung bei Dehnpositionen sind mit dem Widerstandsband sehr gut durchführbar. Produktdetails:- Material Super Band: 68 % PET, 32 % Naturkautschuk
- Material Faszienbälle: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Durchmesser Ball: 8 cm
- Maße Super Band (LxB): 104x3 cm
- Maße Duoball (Lxø): 24x12 cm
- Gewicht: 0,4 kg
Lieferumfang:- 1x Blackroll Duoball
- 1x Blackroll Faszienball
- 1x Blackroll Super Band (leicht)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Massagerolle, bodyband, Regeneration, Regenerationstraining, Kräftigungsübungen, Kräftigungsband, Kräftigungsbänder, Kräftigungsübung, Mobilisationstraining, Mobilisation, Mobilisationstrainer, Dehn-und |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,02* | € 38,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 28,71* | € 38,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 31,32* | € 41,12* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 36,13* | € 47,40* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 37,75* | € 49,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|