Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungsspeer "Pegaline 2000" 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613334401
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3334401
EAN/GTIN:
     04044475278799
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Geeignet für Halle und Sportplatz
  • Hergestellt aus stabilem Kunststoff
  • Für angstfreies Training
  • Geeignet bis 14 Jahre
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Speer "Pegaline 2000": Spielerisch lernen
Mit dem Sport-Thieme Speer "Pegaline 2000" lernen Kinder und Anfänger:innen die Grundtechniken im Speerwurf. Der Speer ist aus weichem Schaumstoff mit stabilem Kunststoff im Inneren gefertigt. Dank seitlicher Stabilisierungsflügel gleitet er sehr gut. Die spezielle Form des Übungs-Speers bietet Kindern und Schüler:innen einen hohen Aufforderungscharakter - sodass alle ihn werfen möchten.

Wichtiger Hinweis
Speer "Pegaline 2000" darf nicht gegen eine Wand geworfen werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Spitze beschädigt wird. Beide Ausführungen sind bis 14 Jahre geeignet.

Weitere Produktdetails zur 400-g-Variante:
  • Breite am hinteren Ende: 15 cm
  • ø am Griff: 45 mm, sonst 43 mm

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzbereich: Methodik; Training
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Speer: Kunststoff
  • Material Spitze: Kunststoff
  • Gewicht: 400 g
  • Länge: 102 cm
  • Durchmesser: 43 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speer 400g, speer, Kinderleichtathletik, Kinder-Leichtathletik, Wurftorpedo, Wurfrakete, Schulsportgeräte, Minispeer, Softspeer, Softspeere, Hallenspeer, Hallenspeere, Wurftraining, Wurfgeräte, Wurfgerät, Kunststoffspeer, Kunststoffspeere, Wurftrainer, Schaumstoffspeer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1854103
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.