Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Trockensack "Terra" 24 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613336739
Hersteller:
     Silva
Herst.-Nr.:
     3336739
EAN/GTIN:
     7318860204586
Suchbegriffe:
Tasche
Dry
Bag
Sivla

  • Für Bergtouren, Wassersport, Camping, Radfahren und Co.
  • Aus 100 % recyceltem PET
  • Geringes Faltmaß und Gewicht
  • Wasserdichtes und einfaches Verschlusssystem
  • Geeignet für winterliche Bedingungen


Silva Trockensack "Terra": recyceltes PET-Material für extreme Bedingungen
Der Silva Trockensack "Terra" besteht aus 100 % recyceltem PET und eignet sich besonders gut für winterliche Bedingungen, da das Material auch bei -20 °C seine Elastizität beibehält. Die Tasche mit rundem Boden eignet sich besonders für sportliche Herausforderungen unter schwierigen Bedingungen. Denn die verschweißten Nähte sorgen dafür, dass der Trockensack vollständig abgedichtet ist. Der wasserdichte und einfache Verschluss oben ermöglicht es, den Trockensack schnell und sicher zu verschließen. Dank des kleinen Faltmaßes und des geringen Gewichts ist die Tasche immer griffbereit oder schnell verstaut.

  • Produktart: Aufbewahrungstasche; Rucksack

Weitere Informationen:
Größe:
24 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Silva
3336726
ab € 19,15*
Ähnlich
Silva
3336700
ab € 14,36*
Ähnlich
Silva
3336742
ab € 26,47*
Ähnlich
Silva
3336713
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.