Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Laufbahn-Hütchen "Track" Grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613337527
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3337527
EAN/GTIN:
     04044475268547
Suchbegriffe:
Stadionausstattung
Hütchen
Leichtathletik
Laufbahn

  • Ergänzt Stadionausstattung und Leichtathletik-Vereine
  • Nach World-Athletics-Vorgaben
  • Dank flexiblem Kunststoff lässt sich auf die Hütchen treten
  • Farben lassen sich sehr gut erkennen
  • Praktisches 10er Set


Sport-Thieme flexible Laufbahn-Hütchen "Track": Must-have für Leichtathletik-Wettbewerbe
Die Leichtathletik-Hütchen "Track" trennen verschiedene Bereiche oder Bahnen auf der Laufbahn ab. Sie entsprechen der WA-Regel 163.5 und sind somit für den Einsatz als Einlaufhütchen in Bahnwettbewerben zugelassen. Das 10er Set Markierungshütchen "Track" kommt beispielsweise bei einem Gruppenstart über 5.000 m oder 10.000 m zum Einsatz. Auch als Einlaufmarkierung bei den 800 m nach der ersten Kurve lassen sich die Hütchen verwenden. Beispiel: Für den 800 m Einlauf benötigen Sie für 8 Bahnen 7 Hütchen. 1 Hütchen dient hier als Ersatz.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff, flexibel
  • Maße (LxBxH): 5x5x10 cm
  • Gewicht je Hütchen: 30 g
  • Farbe: Gelb, Orange, Grün, Blau
  • Set-Bestandteile: 10 Hütchen

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,64*
€ 20,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,27*
€ 20,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,08*
€ 19,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,25*
€ 18,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,61*
€ 17,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,75*
€ 13,98
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3337530
ab € 11,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
3337501
ab € 11,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
3337514
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.