Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Leichtathletik
>
Laufen
>
Sprintbahnen
>
Artikel
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 10,00x2,00 m,Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613347935
Hersteller:
Sprint Tracks
Herst.-Nr.:
3347935
EAN/GTIN:
04044475287005
Suchbegriffe:
Leichtathletik
Kunstrasenlaufbahn
Kunstrasen
Laufbahn
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Speziell für die hohe Beanspruchung gefertigt
Extrem dichte, langlebige Laufbahn
Inkl. benötigtem, doppelseitigem Klebeband
Leicht zu reinigen, mit Staubsauger und Mopp
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered": Für Gruppenfitness, Fitness, Praxen und Fitnessstudios geeignet
Setzen und messen Sie neue Ziele mit der Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered". Der Kunststoffrasen mit Zahlen und Linien aus kurzen Fasern und hoher Dichte bietet besonders verschleißfeste und langlebige Eigenschaften. Das Ergebnis: Ein sicherer Sportboden, der leicht zu reinigen und vielseitig einsetzbar ist. Ob für Ausfallschritte, Sprint-Tests, Sprünge oder den therapeutischen Einsatz – dieser Boden eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche.
Sichere und einfach Installation – so funktioniert es
Zunächst reinigen Sie Ihren vorhandenen Bodenbelag gründlich und lassen ihn ggf. gut trocknen. Nun rollen Sie die Kunstrasen-Laufbahn auf der gewünschten Strecke aus und prüfen, dass sie überall flach aufliegt. Nach 24 Std. hat sich die Laufbahn komplett geglättet. Bei Bedarf können Sie Gewichte als Beschwerung einsetzen. Anschließend verkleben Sie mittels doppelseitigem Klebeband die Bahn auf dem Boden. Fertig ist Ihre neue Laufbahn.
Anpassbar an Ihre Bedürfnisse
Die Sprint Tracks Kunstrasen-Laufbahn "Numbered" ist zu 100 % anpassbar. Auch individuelle Maße und Designs wie Ihr Logo sind auf Anfrage gerne realisierbar. Kontaktieren Sie uns hierfür einfach unter info@sport-thieme.de und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.
Produktdetails:
Material Kunstrasen: Polyethylen
Material Bahnrücken: Polypropylen, Latex
Florhöhe: 13 mm
Gesamtgewicht des Rasens: ca. 3,5 kg/m²
Produktart: Zubehör; Markierungshilfe
Farbe: Rot
Aussenmaterial: Polyethylen, Polypropylen, Latex
Gewicht: 70 kg
Maße: 10,00x2,00 m
Sportart: Leichtathletik; Volleyball
Einsatzgebiet: Leistungssport; Training
Weitere Informationen:
Größe:
10,00x2,00 m
Farbe:
Rot
... >
Leichtathletik
>
Laufen
>
Sprintbahnen
Weitere Suchbegriffe:
Leichtathletik-Laufbahn
,
Sprinttracks
,
Zubehör
,
Laufbahn-Hütchen
,
Abgrenzung
,
Kunstrasen-Laufbahn
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.891,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.058,74*
€ 2.449,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.035,41*
€ 2.422,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,68*
€ 2.332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.917,51*
€ 2.281,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,42*
€ 2.250,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 10,00x2,00 m,Blau
Sprint Tracks
3347919
ab € 1.881,29*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 10,00x2,00 m,Grün
Sprint Tracks
3347922
ab € 1.886,77*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 10,00x2,00 m,Schwarz
Sprint Tracks
3347906
ab € 1.891,12*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 12x2 m,Blau
Sprint Tracks
3348013
ab € 2.265,25*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 12x2 m,Grün
Sprint Tracks
3348026
ab € 2.253,62*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 12x2 m,Rot
Sprint Tracks
3348039
ab € 2.259,63*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 12x2 m,Schwarz
Sprint Tracks
3348000
ab € 2.255,95*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 15x2 m,Blau
Sprint Tracks
3348114
ab € 2.797,50*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 15x2 m,Grün
Sprint Tracks
3348127
ab € 2.805,01*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 15x2 m,Rot
Sprint Tracks
3348130
ab € 2.803,38*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Numbered" 15x2 m,Schwarz
Sprint Tracks
3348101
ab € 2.786,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen