| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613348710 Herst.-Nr.: 3348710 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Für Schulen, Freizeiteinrichtungen und Vereine
- Wetterfest mit sehr hoher Lebensdauer
- Für den Outdoor-Bereich geeignet
- Stoß- und schlagfest
- Konkave Griff-Form für optimalen Halt
Cornilleau Tischtennisschläger-Set "Tacteo 30 School": Widerstandsfähig und wasserfestDas Tischtennisschläger-Set "Tacteo 30 School" von Cornilleau ist speziell vom Gummi-Spezialisten der Firma Michelin entwickelt. Er ist besonders widerstandsfähig und dadurch ausgezeichnet geeignet für eine intensive Nutzung im Außenbereich. Der Belag ist fest mit der Schlägerplatte verbunden und löst sich auch bei härterer Beanspruchung nicht ab. Die hochwertigen Materialeigenschaften schützen den Schläger bei so gut wie jeder Witterung. Dank der hochwertigen Beschichtung aus Polymer bietet der Tischtennis-Schläger einen sehr guten Grip. So gewährleistet der "Tacteo 30" auch bei hoher Spielgeschwindigkeit eine optimale Ballkontrolle. Zusätzlich erhalten Sie einen Balleimer mit 144 Tischtennisbällen. - Einsatzbereich: Fortgeschrittene; Outdoor
- ITTF-Zertifikat: Nein
- Spielstrategie: Allround
- Schwammstärke: Ohne Schwamm
- Belagart: Polymer
- Material: Kunststoff; Holz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bälle Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischtennisschläger, Set, Sets, Tischtennis-Sets, Schulset, Tischtennisbälle, Tischtennis-Set, Racket, TT, TT-Schläger, TT-Ball, TT-Bälle, Tischtennis-Ball, Tischtennis-Bälle, Tischtennisball, Tischtennisset, Schulsets, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket |
| | |
| |