Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennis-Set "Pro 540 Outdoor"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613349205
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     3349205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis-Sets
tischtennis sets

  • Für Schulen, Campingplätze, Freibäder und Freizeitzentren
  • Mit Playback-Funktion für das Training alleine
  • Mattop-Beschichtung für blendfreies Spiel
  • Inkl. Outdoornetz
  • 10 Jahre Garantie auf die Spielfläche


Das Cornilleau Tischtennis-Set "Pro 540 Outdoor": Das Komplett-Set für Hobbyspieler
Mit dem Cornilleau Tischtennis-Set "Pro 540 Outdoor" erleben Sie die besten Spieleigenschaften bei Sonnenschein oder Regen. Der erstklassige Spieltisch ist absolut wetterfest und mit einer 8 mm starken Melaminharzplatte ausgestattet. Zusätzlich verfügt der TT-Tisch über eine spezielle Mattop-Beschichtung, so dass die Oberfläche 10x weniger reflektiert. Dadurch wird das Spiel unter freiem Himmel zum ultimativen Vergnügen. Ob auf Rasen, Sand oder Kies: Mit seinen 4 Doppellenkrollen lässt sich der Tischtennistisch schnell und problemlos transportieren. Neben der strapazierfähigen Platte sind im Set außerdem eine praktische Abdeckhaube, Outdoor-Tischtennisschläger und -bälle enthalten.

Maße und Gewicht:
  • Internationales Turniermaß (LxBxH): 274x152,5x76 cm
  • Abstellmaße (LxBxH): 161x155x74 cm
  • Gewicht: 84 kg

Produktdetails:
  • 7 mm starke Melaminplatte (wetterfest und widerstandsfähig)
  • Mit Mattop-Beschichtung
  • 60 mm breiter Profilrahmen aus Stahl
  • Kunststoff ummantelte Standfüße aus 90x40 Stahl
  • DSI-System: 16 Punkte zur automatischen Verriegelung für den höchsten am Markt verfügbaren Sicherheitslevel
  • 4 Doppellenkrollen, ø 150 mm
  • Inkl. Outdoornetz

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grau
  • Material Spieloberfläche: Melamin
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 84 kg
  • Plattenstärke: 8 mm
  • Abstellmaße: 161x155x74 cm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzbereich: Institution; Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Tischtennis-Platte, Tischtennisplatte, Tischtennis-Tisch, Tischtennistisch, Tischtennis, outdoor, Schulset, corneliau, Schulsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 820,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 117,25429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 919,37*
€ 1.094,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 915,40*
€ 1.089,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 889,56*
€ 1.058,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 863,88*
€ 1.028,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 820,78*
€ 976,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.