Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennis-Set "Pro 510 Outdoor" Blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613349306
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     3349306
EAN/GTIN:
     4044475302586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis-Sets
tischtennis-sets cornilleau
tischtennis sets

  • Für Schulen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen und Co.
  • Für den ganzjährigen Einsatz im Außenbereich
  • Mit Mattop-Beschichtung für blendfreies Spielen
  • 10 Jahre Garantie auf die Spielfläche der Tischtennisplatte
  • Robustes Set bestehend aus Tisch, Schlägern und Bällen


Cornilleau Tischtennis-Set "PRO 510 Outdoor": Das Set für Schulen und Vereine
Das Tischtennis-Set "PRO 510 Outdoor" von Cornilleau ermöglicht Ihnen, dank seiner Wetterfestigkeit einen dauerhaften Einsatz im Außenbereich. Ob für Schulen, Vereine, Campingplätze und Co.: Der Tischtennistisch ist speziell für hohe Beanspruchungen entwickelt. Die 7 mm starke Platte aus Melamin verfügt über eine Mattop-Beschichtung. Diese reflektiert 10x weniger und macht das Spiel bei strahlendem Sonnenschein zum absoluten Vergnügen. Durch das feste Untergestell und ohne Klappmechanismus bietet Ihnen der robuste TT-Tisch eine optimale Standfestigkeit. Die Cornilleau Platte verfügt über ein bereits fest montiertes Stahlnetz. Tischtennisschläger und -bälle für den Outdoor-Bereich machen das Set komplett.

Maße und Gewicht:
  • Internationales Turniermaß (LxBxH): 274x152,5x76 cm
  • Gewicht: 77 kg

Produktdetails:
  • 7 mm starke Melaminplatte (wetterfest und widerstandsfähig)
  • Mit Mattop-Beschichtung
  • 60 mm breitem Profilrahmen
  • Gebogenes Stahlgestell: 56/200x45 mm
  • Bleibende weiße Markierungslinien
  • Mit Fixierungslöchern zur festen Montage am Boden
  • Inkl. fest montiertem Stahlnetz

  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Melamin
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 77 kg
  • Plattenstärke: 7 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Ohne
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzbereich: Institution

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Set, Sets, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennisplatte, Tischtennisschläger, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tischtennistisch, Tischtennis, TT-Tisch, outdoor, Beton-Tischtennistisch, Tischtennis-Tische, Tischtennis-Platten, Schulset, TT-Platte, Outdoor, Platte, Tischtennisbälle, Cornilleau, Tischtennis-Set, TT, TT-Schläger, Tischtennis-Schläger, TT-Ball, TT-Bälle, Tischtennis-Ball, Tischtennis-Bälle, Tischtennisball, Beton, Tischtennisset, TT-Set, Tischtennissets, TT-Sets, corneliau, Schulsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 914,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 914,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.011,39*
€ 1.203,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.006,92*
€ 1.198,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 977,85*
€ 1.163,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 951,13*
€ 1.131,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 914,13*
€ 1.087,81
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
3349319
ab € 913,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.