Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisschläger-Set "Tacteo 50 Outdoor" Bälle Orange


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613349511
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     3349511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennisschläger

  • Für Schulen, Freizeiteinrichtungen und Vereine
  • Wasserfester Schläger mit sehr hoher Lebensdauer
  • Schläger ist stoß- und schlagfest
  • Tischtennisbälle in 2 Farben lieferbar
  • Zum Topspin-, Unterschnitt-, Konterschlag- und Flip-Training


Cornilleau Tischtennisschläger-Set "Tacteo 50": Bei jeder Wetterlage bestens vorbereitet
Das Cornilleau Tischtennisschläger-Set "Tacteo 50" besteht aus 2 wasserfesten Schlägern und 6 Tischtennisbällen. Die Schläger verfügen über einen speziellen Gummibelag, der fest mit der Schlägerplatte verbunden ist und sich auch bei hoher Belastung nicht ablöst. Dadurch sind die Schläger besonders robust und widerstandsfähig und bestens für den Einsatz in Schulen, Vereinen und Freizeiteinrichtungen geeignet. Die im Lieferumfang enthaltenen Bälle haben einen Durchmesser von 40 mm und sind bestens für das Training von Topspin, Unterschnitt, Konterschlag oder Flip geeignet.

Produktdetails zu Cornilleau Tischtennisschläger "Tacteo 50 Outdoor":
  • Hochwertige Polymer Beschichtung
  • Konkave Griff-Form für optimalen Halt

Produktdetails zu Tischtennisbällen:
  • ø: 40 mm
  • 6 Bälle in einer Faltschachtel

  • Einsatzbereich: Fortgeschrittene; Outdoor
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Schwammstärke: Ohne Schwamm
  • Belagart: Polymer
  • Material: Kunststoff; Holz
  • Gewicht: 165 g
  • Maße: 24,5x14,5x2 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bälle Orange
Weitere Suchbegriffe: Set, Sets, Zubehör, Tischtennis-Sets, Tischtenniskelle, Tischtennis-Set, Racket, Tischtennisset, Tischtennissets, Rackets, Sportracket, Racketsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 26,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,47*
€ 44,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,95*
€ 43,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,42*
€ 40,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,30*
€ 39,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,42*
€ 38,58
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,80*
€ 31,89
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
3349508
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.