Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play Duo 2.0" Korb "Outdoo...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613350036
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3350036
EAN/GTIN:
     04044475277914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Mehr Spielspaß: Zweiseitig bespielbare Anlage
  • Vielseitig: 2 Ausleger mit Spielhöhen in 305 cm und 260 cm
  • 10 Jahre Garantie auf die Säule
  • 2-teilige Säule: sicher miteinander verschraubbar
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Die Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play Duo 2.0" - zweiseitig bespielbar
Die Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play Duo 2.0" lässt sich zweiseitig bespielen. Sie wird komplett inklusive Bodenhülse geliefert. Die Körbe sind in offizieller Spielhöhe angebracht. Sie haben die Wahl zwischen einem Zielbrett aus Aluminium oder aus Gittergewebe. Das Gittergewebe ist besonders geräuscharm und ist optimal für Spiel- und Sportanlagen in Wohngebieten geeignet. Außerdem haben Sie die Option zwischen einem festen und einem abklappbaren Basketballkorb. Letzterer ist besonders sicher bei Dunkings.

Basketballständer:
  • Feuerverzinkte Stahlsäule im Quadratprofil 15x15x0,3 cm
  • Inklusive Bodenhülse 15x15x60 cm (LxBxH), ohne Deckel
  • Ohne Säulenschutzpolster
Basketball Zielbrett aus Aluminium:
  • Mit zusätzlicher Randverstärkung
  • Mit schwarzem Zielviereck
  • Absolut wetterfest und super stabil
  • Gewicht: ca. 17 kg
Basketball Zielbrett aus Gittergewebe:
  • Gewicht: ca. 23 kg
  • Reduzierte Geräuschentwicklung durch offene Gitter
  • Geringe Windlast
Outdoor Basketballkorb:
  • Korb aus massivem Stahl, feuerverzinkt
  • Durchmesser (Innen): 450 mm
  • Mit 12 stabilen Ringösen zur Netzbefestigung
  • Geschlossene Einhängeösen
  • Wetterfest - ideal für den Außeneinsatz
  • Abmessungen und Anschraubbohrungen nach DIN 7899
Abklappbarer Outdoor Basketballkorb:
  • Aus massivem Stahl, feuerverzinkt, 20 mm stark
  • Mit seitlicher Flacheisenverstärkung
  • Sicherheits-Netzbefestigung nach DIN - Die Netzbefestigung erfolgt durch einen Stahldraht, der durch die Ösen geschoben wird
  • Bei Belastung klappt der Korb um 30 Grad ab und schwingt in einer gleichmäßigen Bewegung in seine Ausgangsposition zurück
  • Neigung ab ca. 65 kg Ringbelastung
  • Max. Belastbarkeit: ca. 240 kg
  • Passend für alle Netze mit 12-Punkt-Aufhängung
  • Komplett mit Befestigungsteilen
Basketball Netz:
  • Netz aus verzinkter Kette
  • Schwere Ausführung

Für die Sicherheit der Spieler empfehlen wir Säulenschutzpolster.

  • Einsatzbereich: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein
  • Ausführung: Stationäre Anlage
  • Ausladung: 165 cm
  • Korbhöhe: 260 cm; 305 cm
  • Material Standpfosten: Stahl
  • Norm: DIN 7899; CEN
  • Dunkingfähig: Ja
  • Korb abklappbar: Ja
  • Netzaufhängung: Sicherheits-Netzbefestigung
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Eigenschaften: Korrosionsfrei
  • Ausstattung: Säulenschutzpolster; Feuerverzinkt
  • Lieferumfang: Bodenhülse; Basketballsäule; 2x Basketballkorb; 2x Basketballnetz; 2x Basketballboard; 2x Ausleger 165x260/305 cm
  • Brettmaße: 120x90 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Brett: Aluminium
  • Max. Ausladung: 2x1,65 m
  • Brettstärke: 25 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Korb "Outdoor" abklappbar
Ausstattung:
Zielbrett: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Double, Play, Fair-Play, Basketballanlage, Basketball-Anlage, Basketballkorbanlage, Pausenhofspiele, Schulhofspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.074,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.074,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.280,03*
€ 2.713,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.257,91*
€ 2.686,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.158,20*
€ 2.568,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.105,51*
€ 2.505,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.074,84*
€ 2.469,06
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3350007
ab € 1.743,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
3350010
ab € 1.877,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
3350023
ab € 1.939,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.