Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikstäbe-Set "Schule und Verein"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613351909
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3351909
EAN/GTIN:
     04044475268721
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Praktische Setgröße für Kurse, Vereine und Schulen
  • Dank robusten Materials für den Dauereinsatz geeignet
  • Tasche für leichten Transport und platzsparende Verstauung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikstäbe-Set "Schule und Verein": Voll ausgestattet in die nächste Kursstunde
Mit dem Sport-Thieme Gymnastikstäbe-Set "Schule und Verein" erhalten Sie für die Gymnastikstunde ein tolles Gesamtpaket, welches mit 15 Gymnastikstäben ausgestattet ist. Mühsames Zusammensuchen der Trainingsutensilien gehört somit der Vergangenheit an. Die Gymnastikstäbe sind aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt, stabil und besonders langlebig – für den Dauereinsatz in Kursen also die perfekten Trainingsbegleiter. Darüber hinaus ist jeder Stab mit rutschhemmenden Abdeckkappen versehen, wodurch er bei Bodenübungen nicht wegrutscht. Nach der Gymnastikeinheit verstauen Sie die Gymnastikstäbe in der im Lieferumfang enthaltenen Transporttasche, welche mit einem Reißverschluss und praktischen Tragegriffen ausgestattet ist.

Produktdetails Gymnastikstäbe:
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Maße (Lxø): 100x2,5 cm
  • Gewicht: 219 g pro Stab

Produktdetails Tasche:
  • Material: 100 % Nylon
  • Maße (LxBxH): ca. 124x19x28 cm
  • Farbe: Blau mit weißem Logo

Lieferumfang:
  • 15 Gymnastikstäbe (5 Blau, 5 Grün, 5 Gelb)
  • 1 Aufbewahrungstasche

  • Länge: 100 cm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Farbe.: Blau; Grün; Gelb

Weitere Suchbegriffe: Gymnastik, Gymnastik-Springseile, Vereinsset, Gymnastik-Geräte-Set, Gruppen-Fitness, Gruppenset, Gymnastikstab, Gruppensport, Gruppenfitness, Gruppentraining, Gruppensets, Gymnastikstäbe, Vereinssport, Gymnastik-Stab, Vereinssportgerät, Gymnastikstabset, Gymnastikstab-Set, Gymnastikstäbe-Set, Gymnastikstäbeset, Gruppen-Set, Gruppen-Sets, Vereinssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 3,15438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,23*
€ 80,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,38*
€ 78,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,45*
€ 75,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,04*
€ 72,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,60*
€ 68,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,47*
€ 60,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.