| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613352410 Herst.-Nr.: 3352410 EAN/GTIN: 00194979025864 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Schulen und Vereine
- Zusätzliche Polsterung fördert die Ballkontrolle
- Gut sichtbar dank grünen Akzenten
- Pressure Lock Blase
- Mit Grip-Guides zum Schulen der Wurf- und Fangtechnik
Der Wilson Football "Hylite "– Verbessert die SpieltechnikDer Wilson Football "Hylite" hilft dabei, die Wurf- und Fangtechnik auf das nächste Level zu bringen. Der Football besitzt eine besonders gut sichtbare, grüne Außenseite. Dieses hilft dabei, die Hand-Augen-Koordination zu verbessern und unterstützt Sie als Trainer bei der Anweisung des richtigen Griffs. Eine weiche Polsterung verbessert die Griffigkeit und Ballkontrolle des Footballs, was einen besseren Trainingseffekt bietet. Der Wilson Football "Hylite" ist für viele Spielformen geeignet: von Kontakt bis Flag, über 7 gegen 7, 11 gegen 11 und gemischte Teams. Der Football besteht aus PU mit einer Pressure Lock Blase. Produktdetails:- Material: Polyurethan (PU)
- Blase: Pressure Lock
- Größe 6: 340 g
- Größe 7: 380 g
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: football, Ball, Football-Ball, Americanfootball, Flag-Football, Anfänger-Football, Anfänger, Americanfootballball, Americanfootball-Ball, American-Football, Bälle, Sport, Footbälle, Football-Bälle |
| | |
| |