| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613352612 Herst.-Nr.: 3352612 EAN/GTIN: 00703396050078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Perfekt ausgewogenes Ken
- Mit vergrößerten Tellern
- Optimal ausbalanciert
- Für große und kleine Spieler:innen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Kendama Geschicklichkeitsspiel "Play X" - das Spiel mit den vielen MöglichkeitenDas Kendama Geschicklichkeitsspiel "Play X" bietet einen guten Einstieg in das faszinierende und herausfordernde Kendama-Spiel. Das Spielgerät besteht aus einem Stab (Ken) mit einer runden Spitze (Kensaki), einer Kugel (Tama) mit einem Loch (Ana). Durch das Querstück (Sarrado) mit zwei Fangtellern ergibt sich eine Kreuzform. Beim Kendama sind der Stab und die Kugel mit einer Schnur (Ito) verbunden. Ziel ist es die Kugel entweder mit der Schwertspitze in das Loch aufzuspießen (spiken) oder mit den Tellern am Querstück und Stab zu fangen. Kendama Geschicklichkeitsspiel "Play X" – die große HerausforderungDer Stab des Kendama Geschicklichkeitsspiels "Play X" liegt gut in der Hand und bietet Ihnen ein sicheres Spielgefühl. Durch das große Volumen des Querstücks (Sarrado) eignet sich das Kendama besonders für Lunar-Tricks. Bei Lunar Tricks fangen Sie praktisch umgekehrt: Ken und Sarrado landen mit einem der Teller auf der Kugel und bleiben dort stehen. Kendama Sunrise Geschicklichkeitsspiel "Play X" – gut für Bird-TricksBeim Bird-Trick landet die Kugel zwischen dem Fangteller am Querstück und der Spitze des Stabes. Durch die größeren Teller lassen sich "Birds“ leichter einfangen. Anschließend können Sie versuchen, die Kugel mit der Spitze spiken. Produktdetails:- Material (Kugel und Ken): Buchenholz
- Maße (HxB): 17,8x7 cm
- Maße Kugel: ø 6 cm
- Schnurlänge: 54 cm
- Gewicht: 235 g
- Inkl. längerer Ersatzschnur für Fortgeschrittene
- Ab 7 Jahren
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, Jonglieren, Jonglage, Geschicklichkeit, Konzentration, Auge-Hand-Koordination, Geschicklichkeitsspiele+, Hand-Auge-Koordination, Konzentrationsspiel, Holzspielzeug, Kinderzirkus, Kendama, Kugelfangspiel, Spielzeug, aus, Holz, Augehandkoordination, Holzwurfspiel, Konzentrationsspiele, Geschicklichkeits-Spiel, Geschicklichkeits-Spiele, Konzentrationsübung, Konzentrationsförderung, holzwurfspiele, Jonglagen, Zirkus, AG, Kugelfangspielen, Kugelfang-Spiel, Kugelfang, Spiel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |