Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Handball-Set "School" Größe 3


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613354009
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     3354009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball molten
handball

  • Set aus 7 Trainingsbällen und 1 Matchball
  • Mit Ballsack für platzsparende und bequeme Verstauung
  • Griffig, weicher Ballkontakt, konstante Spieleigenschaften
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Molten Handbälle-Set "School": Ausreichend Bälle für die Schulklasse und Trainingsgruppe
Das Molten Handbälle-Set "School" besteht aus 7 Molten Handbällen "School Master". Die Trainingsbälle mit einer weichen Polyurethan-Oberfläche sind griffig und besitzen gute Rückpralleigenschaften. Daher sind sie auch die offiziellen Spielbälle bei Jugend trainiert für Olympia. Der Matchhandball Molten "HX5001-BW" ist in einfacher Ausführung im Set enthalten. Seine Acentec-Technologie macht die Oberfläche noch weicher und griffiger und ermöglicht einen noch gleichmäßigeren Ballkontakt.

  • Größe: 3
  • Handballtyp: Ballpakete
  • Spielklasse: Männliche Jugend A; Herren
  • Altersklasse: 16–18 Jahre; ab 18 Jahren
  • Blase: Latex
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: handball größe 3, Handballsets, Handballset, Handballtraining, Ballset, Ballsets, Handball-Set, Handball-Sets, Handball-Training, Handball-Ball, Handball-Bälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 222,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 272,04*
€ 323,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 268,84*
€ 319,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 253,29*
€ 301,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 246,92*
€ 293,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 222,35*
€ 264,60
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molten
3354012
ab € 222,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.