Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FitW Fitnesswürfel "2.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613359307
Hersteller:
     FitW
Herst.-Nr.:
     3359307
EAN/GTIN:
     00725765090157
Suchbegriffe:
Koordinationstraining
Gleichgewichtstraining
Stabilisationstrainer
Koordinationstrainer

  • Ganzkörper-Stabilisations-Training
  • Instabil: Zum Gleichgewichts- und Koordinationstraining
  • Kräftigung der gesamten Muskulatur
  • Mit dem Mund aufblasbar, Luft individuell regulierbar
  • Auch als Sitzmöbel nutzbar


Der FitW Fitnesswürfel "2.0": Der wackelige Muskel- und Stabilisationstrainer
Der FitW Fitnesswürfel "2.0" besteht aus einem geprüften PVC-Material. Der Würfel lässt sich zudem mit dem Mund aufblasen. Die Luft ist dabei individuell regulierbar. Je weniger Luft im Inneren, desto instabiler ist das Trainingsgerät. Zu Beginn sollte auf dem wackeligen Würfel mit Hilfestellung gearbeitet werden. Auf dem Fitnesstrainer können Sie sowohl Stabilisationsübungen als auch Muskelaufbautraining durchführen. Ob im Stand, auf dem Bauch oder auf dem Rücken – der Würfel ist vielseitig einsetzbar. Je nach Übungsausführung trainieren Sie Ihre Hüfte, Rücken, Beine, Gesäß, Bauch, Adduktoren und Abduktoren, den Rumpf u. v. m. Mit dem wackeligen Würfel erreichen Sie zudem die Stabilisation des gesamten Körpers. Besonders praktisch: Der Fitnesswürfel verfügt über Tragegriffe sowie einer kleinen Tasche für z. B. ein Handy.

Produktdetails:
  • Material: PVC
  • Maße (LxBxH): 45x45x45 cm
  • Belastbar bis 160 kg
  • Gewicht: 1,8 kg

Kräftigungsbereiche im Körper:
  • Wade
  • Oberschenkel
  • Kreuzbein
  • Rücken
  • Wirbelsäule
  • Schulter
  • Bauch
  • Beine
  • Po

Lieferumfang:
  • 1 Aufblasbare Innenhülle
  • 1 Außenhülle
  • 1 Sportbeutel
  • 1 Aufbauanleitung Din A4, mehrsprachig
  • 1 Empfohlener Übungsplan DIN A2

  • Übungen: Gleichgewicht; Reaktion; Koordination
  • Produktart: Balance-Würfel
  • Trainingslevel: Fitnesstraining

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.