Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Brustpresse"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613360109
Hersteller:
Cultgym
Herst.-Nr.:
3360109
EAN/GTIN:
4044475293372
Suchbegriffe:
outdoor
fitness
Brustpresse
Outdoor
Widerstandsfähig durch langlebige Materialien
Für den Indoor- und Outdoor-Bereich geeignet
Einfach und schnell verstellbare Gewichte
Lieferung erfolgt montiert
Fest installierte Gewichte für kontrollierte Ausführung
Das Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Brustpresse": Für eine massive Brust
Das Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Brustpresse" überzeugt mit einer sehr widerstandsfähigen Verarbeitung. Der Stahl wird durch eine Zink-Pulverlackierung vor Witterung geschützt. Dadurch ist die Brustpresse sehr gut für den Outdoor-Bereich geeignet. Die fest installierten Gewichte lassen sich schnell in verschiedensten Stufen verstellen, wodurch ein optimales Training gewährleistet wird. Die Übung wird dabei im Stehen ausgeführt, was einen einfachen Zugang zur Maschine schafft. Die Installation erfolgt sicher und einfach. Es sind keine Fundamente nötig und die Verankerung wird mittels Bodenanker M10x80 gewährleistet (optional dazu bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten).
Produktdetails:
Gewicht: 234 kg
Farbe: Orange-Grau
Gewichtseinstellungen:
Lade-Einheit: 2x 35 kg, 2x 5 kg
Beladung min.: 2x 5 kg, 2x 1,25 kg
Beladung max.: 2x 35 kg, 2x 5 kg
Einsatzbereich: Sportstätte
Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
Max. Anzahl der Benutzer: 1
Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
Trainingsschwerpunkt: Kraft
Material: Stahl, pulverbeschichtet; Stahl, verzinkt
Aufstellmaß: 132x182x218 cm
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Fitnessgeräte
,
Outdoorfitness
,
Outdoor-Fitness
,
Outdoorfitness-Gerät
,
Outdoor-Fitnessgerät
,
Outdoor-Fitness-Anlagen
,
Outdoorfitness-Park
,
Outdoorfitness-Parks
,
Brustpresse-Outdoor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.041,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.271,73*
€ 3.893,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.232,51*
€ 3.846,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.119,82*
€ 3.712,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.065,47*
€ 3.647,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.041,18*
€ 3.619,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen