Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Schultermaschine"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613360301
Hersteller:
     Cultgym
Herst.-Nr.:
     3360301
EAN/GTIN:
     4044475293396
Suchbegriffe:
outdoor
fitness
Outdoor
Fitnessgeräte

  • Individuelle Anpassung der Gewichte möglich
  • Aus robusten und widerstandsfähigen Materialen
  • Fest installierte Gewichte für saubere Ausführung
  • Für das Training der gesamten Schultermuskulatur
  • Für den Indoor- und Outdoor-Bereich


Das Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Schultermaschine": effektiv für die Schulter
Das Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Schultermaschine" überzeugt durch eine robuste Bauweise und ist damit geschaffen für den Outdoor-Einsatz. Die Schultermaschine besteht aus Stahl. Um gegen jegliche Art von Witterung geschützt zu sein, ist sie mit einer Zink- und Pulverlackierung versiegelt. Das ermöglicht ein Training bei fast jedem Wetter. Die gummierten Griffe bieten guten Halt bei der Ausführung der Übung. Durch die schnelle und stufenweise Verstellung der Gewichte lässt sich die Belastung individuell einstellen. Für einen sicheren Stand sorgen Bodenanker M10x80 (optional dazu bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten), Fundamente sind nicht notwendig.

Produktdetails:
  • Material: Stahl, beschichtet mit Zink- Pulverlackierung
  • Gewicht: 204 kg
  • Farbe: Orange-Grau
Gewichtseinstellungen:
  • Lade-Einheit: 2x 40 kg, 2x 5 kg
  • Beladung min.: 2x 5 kg, 2x 1,25 kg
  • Beladung max.: 2x 40 kg

  • Einsatzbereich: Sportstätte
  • Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Kraft
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet; Stahl, verzinkt
  • Aufstellmaß: 160x98x192 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.772,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.910,17*
€ 3.463,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.875,14*
€ 3.421,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.805,08*
€ 3.338,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.781,73*
€ 3.310,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.772,68*
€ 3.299,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.