Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malik Schienbeinschoner "Kiddy Light" XXS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613361027
Hersteller:
     Malik
Herst.-Nr.:
     3361027
EAN/GTIN:
     04250980519429
Suchbegriffe:
Schienbeinschoner
Schienbeinschützer
schienbeinschützer

  • Effektive Schutzausrüstung für Schulen und Vereine
  • An die individuelle Wadenbreite anpassbar
  • Schnell und einfach an- und ausziehbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Malik Schienbeinschoner "Kiddy Light": bequem, individuell, effektiv
Der Schienbeinschoner "Kiddy Light" von Malik ist ein Kinder-Schienbeinschoner mit einer stabilen Kunststoff-Schale für den Hockeysport. Er zeichnet sich durch einen flexiblen Knöchelschutz sowie eine angenehme Innenpolsterung aus, die für einen hohen Tragekomfort sorgt. Dank der 2 Klettverschlüsse sitzt der Schoner sicher und verrutscht nicht – unabhängig von der Wadenbreite. Durch das geringe Gewicht beeinträchtigt die Schutzausrüstung den Hockeynachwuchs nicht in ihrer Beweglichkeit. Der Spieler schiebt den Malik Schienbeinschoner "Kiddy Light" einfach unter die Stutzenstrümpfe. Die Schuhe muss er dafür nicht ausziehen, sodass z. B. Einwechslungen schnell erfolgen können.

Empfohlene Körpergrößen:
  • XXXS: 80–98 cm
  • XXS: 98–116 cm
  • XS: 116–134 cm
  • S: 134–152 cm

Produktdetails:
  • Material (Schale): Thermoplastisches Polypropylen
  • Material (Polsterung): EVA-Schaum
  • Gewicht (XXXS): ca. 105 g
  • Gewicht (XXS): ca. 120 g
  • Gewicht (XS): ca. 145 g
  • Gewicht (S): ca. 160 g
  • Zufällige Farbauswahl

  • Einsatzbereich: Feldhockey

Weitere Informationen:
Größe:
XXS
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstung, Feldhockey, Hallenhockey, Schützer, Schienbeinschutz, Schienbein-Schutz, Schienbein-Schützer, Schienbein, Schutz, Schienbein-Schoner, Feld-Hockey, Beinschoner, Schoner, Beinschützer, Beinschutz, Scheinbein-Schutz, Schienbein-Schüter, Spannschützer, Spannschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 15,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Malik
3361001
ab € 15,32*
Ähnlich
Malik
3361014
ab € 15,29*
Ähnlich
Malik
3361030
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.