Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnbank "Soft" Kunstleder,Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364329
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3364329
EAN/GTIN:
     04044475268967
Suchbegriffe:
Turnbank
turnbank

  • Sitzfläche mit einem Kunstleder bzw. Leder-Polster überzogen
  • Für sicheres Umsetzen von neuen Turnelementen
  • Kindern wird der Einstieg erleichtert und die Angst genommen
  • Weichere Oberfläche ist bewegungsfördernd
  • In unterschiedlichen Farben und Längen erhältlich


Die Sport-Thieme Turnbank "Soft" für das sichere Üben von Turnbewegungen.
Die Sport-Thieme Turnbank "Soft" ist mit einem Polster aus Kunstleder bezogen und bietet dadurch einen besseren Komfort beim Sitzen. Mehr Sicherheit beim Ausführen von Turnelementen ist hierdurch gegeben. Für die Schulung der koordinativen Fähigkeiten wie z. B. der Gleichgewichtsfähigkeit eignet sich die Bank ebenfalls ideal. Dank der gepolsterten Oberfläche besteht zudem häufig weniger Angst beim Ausführen der Übung. Die Holzfüße der Bank sorgen für einen rutschfesten Stand.

Produktdetails zur Ausführung Standard:
  • Gefertigt nach DIN 7909
  • Material: Holz, Kunstleder oder wahlweise Echtleder
  • Höhe: 35 cm
  • Breite (mit Fuß): 34,5 cm
  • Belastbar bis 200 kg
  • Gewicht: 13 kg/17 kg/25 kg
  • Entspricht DIN 7909

Produktdetails zur Ausführung Kids:
  • Material: Holz, Kunstleder
  • Höhe: 30 cm
  • Breite (mit Fuß): 30,5 cm
  • Belastbar bis 200 kg
  • Gewicht: 10 kg/14 kg/18 kg
  • Nicht nach DIN 7909 gefertigt

  • Farbe Bezug: Schwarz
  • Länge: 2,80 m
  • Material Bezug: Kunstleder

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2,8 m
Material:
Kunstleder
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bänke, Turn-Bank, Sportbänke, Fitness-Bänder, Kinderturnen, Turnbänke, Zirkeltraining, Kindergarten, Turngeräte, Kindergartenausstattung, Schulsportgeräte, Fitnessbank, Fitness-Bank, Fitnessbänke, Eigene, Fertigung, Kindergartenbank, Schulsportbedarf, Schulsportgerät, Fitness-Bänke, Sportbank, Gymnastikbank, Holzbank, Holzbänke, Vereinssport, Schulsport, Turngerät, Turn-Bänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,71*
€ 689,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,13*
€ 674,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,88*
€ 647,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,89*
€ 624,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,48*
€ 578,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3379208
ab € 426,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
3379211
ab € 471,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
3364202
ab € 328,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
3364215
ab € 374,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
3364228
ab € 466,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
3364303
ab € 328,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
3364316
ab € 372,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.