Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiel "Zahlentürme N6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364550
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364550
EAN/GTIN:
     09783072100205
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele

  • Spielerisch Rechengrundlagen entwickeln
  • Schrittweise Zahlen, Mengen und Größen begreifen
  • Addition, Subtraktion und 1x1 bis 20
  • Alle Übungen gliedern sich vom Leichten zum Schweren
  • Inkl. Spielvorlagenheft


Nikitin Lernspiel "Zahlentürme N6": Für den Einstieg in Addition und Subtraktion
Das Nikitin Lernspiel "Zahlentürme N6" besteht aus 30 bedruckten Holzbausteinen in unterschiedlicher Höhe. Um den Wert einer Zahl deutlich zu machen, sind die Bausteine unterschiedlich hoch und haben auf der einen Seite ein Symbol und auf der anderen Seite die geschriebene Zahl. Auf diese Weise lassen sich die Zahlen von 1 bis 20 und ihr Verhältnis zueinander wortwörtlich "begreifen" und die Kinder lernen, was hinter den Zahlen steckt. Die Kids erfahren praktisch und spielerisch, was es mit Mengen, den Größen und Zahlenverhältnissen auf sich hat.

Produktdetails:
  • Material: Holz
  • Maße (LxB): 36,5x21 cm
  • Gewicht: 1,1 kg

  • Spielart: Rechenspiele; Zahlenspiele
  • Spieltyp: Legespiel; Vergleichsspiel

Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Lernspiele, Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, lehrreiches spiel, Rechenspiele, Nikitin, Material, Spiele, Subtrahieren, Addieren, Subtraktion, Addition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,77*
€ 37,77*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 36,09*
€ 48,64*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.