Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiel "Creativo N9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364589
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364589
EAN/GTIN:
     09783072100236
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele

  • Ausdruckvermögen entwickeln
  • Fantasie und Kreativität fördern
  • Emotionale Kompetenz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nikitin Lernspiel "Creativo N9" -Kommunikation ist alles
Das Nikitin Lernspiel "Creativo N9" ist ein Gesellschaftsspiel für kleine Gruppen im Kindergarten wie auch in der Schule: Auf 160 Karten sind Begriffe abgebildet, die entweder mit Holzsteinen nachgebaut, gezeichnet, beschrieben oder pantomimisch dargestellt werden müssen. Ein Spieler stellt den Betriff vor und die anderen Mitspieler müssen ihn erraten. Der Begriff muss erraten sein, bevor die Sanduhr abgelaufen ist. Das sorgt für besonders viel Spannung und ist eine Herausforderung.

Produktdetails:
  • Material (Bausteine): Holz, lackiert
  • Material (Karten): Karton
  • Maße (Verpackung) LxB: 22,1x19,8 cm
  • Gewicht: 700 g
  • Für 2-5 Spieler:innen
  • Ab 4 Jahren

Bestandteile:
  • 1 Drehscheibe
  • 160 Karten aus Karton in 4 verschiedenen Farben
  • 1 Sanduhr
  • 60 Holz-Bausteine
  • Aufbewahrungsbox

  • Spielart: Kreativitätsspiele
  • Spieltyp: Legespiel

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 25,17*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 23,02*
€ 32,12*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.