Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ersatz-Tischplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     479-613366527
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3366527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehtisch
Tischplatte

  • Stabil durch Holzstärke von 3 cm
  • CNC-Bearbeitung bietet genaue Verarbeitungsqualität
  • Zubehör für den Sport-Thieme Stehtisch
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Ersatz-Tischplatte: für lange Freude am Stehtisch
Die 3-cm-Holzstärke der Sport-Thieme Ersatz-Tischplatte bietet eine hohe Stabilität. Das Holz ist mittels einer CNC-Fräse zugeschnitten.

Produktdetails:
  • Material: Holz (FSC)
  • Maße (ø): 78 cm
  • Stärke Tischplatte: 3 cm
  • Farbe: Holz-Natur

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.