Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Rollbrett "600 Allround" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613367807
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     3367807
EAN/GTIN:
     04260286364746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
rollbrett kinder

  • Extra leichtes Rollbrett für Kindergarten und Grundschule
  • Niedriger Schwerpunkt – besonders kippsicher
  • Mit Inliner-Rollen für drinnen und draußen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Pedalo Rollbrett "600 Allround": Anpassbar an die Bedürfnisse der Kinder.
Das Rollbrett "600 Allround" von Pedalo ist eine gute Anschaffung für Institutionen: Das stabile Rollbrett verfügt über ein stabiles Deck aus Birken-Mehrschichtholz. Auf der Oberseite des Rollbretts verlaufen umlaufende Bohrungen. Hier können Sie Zubehör montieren, um die Kinder beim Rollbrettfahren zu unterstützen, wie z. B. Pedalo Festhaltestutzen, Festhaltekugeln oder Seitenwangen.
Sie haben die Wahl zwischen der Ausführung Standard (ohne Zubehör) oder mit Seitenwangen oder mit Festhaltekugeln.

Pedalo Rollbrett "600 Allround" – gute Bodenhaftung
Das Rollbrett "600 Allround" von Pedalo können Sie in der Halle wie auch auf dem Pausenhof verwenden. Die Rollen verfügen über gute Laufeigenschaften und gute Bodenhaftung.

  • Material:: Holz
  • Rollbrettausführung: Standard
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • Belastbarkeit: Max. 150 kg
  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Gewicht: ca. 4,2 kg
  • Maße: 60x35x12,5 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Rollbrett, Gleitrollbretter, Kinderrollbrett, Lenkrollbrett, für, drinnen, Innen, Kinder, Indoor, Holzrollbrett, Kinder-Rollbrett, Schulsport, Pedalo, Rollbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
3367823
ab € 73,45*
Ähnlich
Pedalo
3367810
ab € 90,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.