Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Rollstuhl-Karussell "Tivat"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613368002
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     3368002
EAN/GTIN:
     04065895119264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl

  • Bodengleicher Einbau für barrierefreies Spielen
  • 5 Jahre Garantie
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Platz für 2 Standard-Rollis
  • Mit zusätzlichem Sitzplatz für weitere Person


Playparc Rollstuhl-Karussell "Tivat" – Drehspaß für alle
Das Playparc Rollstuhl-Karussell "Tivat" ist äußerst stabil und witterungsbeständig. Sein Unterbau ist aus feuerverzinktem Stahl und die Haltevorrichtung aus Edelstahl gefertigt. Das innovative Design erlaubt es, das Karussell in Bodenhöhe einzubauen, sodass es keine hinderliche Einstiegskante gibt. Daher ist das Rolli-Karussell eine echte Alternative für einen barrierefreien Spielplatz.

Produktdetails:
  • Vorgefertigtes Fundament (øxH): 206x27 cm
  • Betonbedarf: ca. 0,49 m³

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Rollstuhl geeignet : Ja
  • Untergrund : Rasen ; Oberboden
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten; Behinderteneinrichtung
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 206x206x92 cm
  • Sicherheitsbereich : ø 5,9 m
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Fallschutz: 23,5 m²
  • Material Sitzfläche: High Pressure Laminate (HPL)
  • Material Gestell: Edelstahl
  • Gewicht: 1300 kg
  • Material Bodenfläche: High Pressure Laminate (HPL)

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Barrierefrei, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Karussell, Rollstuhl-Karussell, Rolli-Karussell, Kinderkarussell, Barrierefreies, Spielgerät, Barrierefreie, Spielgeräte, Rollstuhlfahrerkarussel, Inklusion, Inklusive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.087,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.396,03*
€ 9.991,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.322,29*
€ 9.903,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.145,30*
€ 9.692,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.087,83*
€ 9.624,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.