Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Keilmatte "Incline", klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613369005
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3369005
EAN/GTIN:
     04044475269391
Suchbegriffe:
Keilmatte
keilmatte

  • Ideal für Kinderturnen, Anfänger:innen, Training im Verein
  • Inkl. weißer Linie zur Orientierung
  • Platzsparender, klappbarer Turnkeil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Keilmatte "Incline": Mit weißer Linie zur Orientierung
Die Sport-Thieme Keilmatte "Incline" ist klappbar und sorgt für erfolgreiche Trainingsstunden. Hiermit lassen sich neue Übungen schnell erlernen. Für bestmögliche Orientierung und eine korrekte Ausführung sorgt die weiße Line, welche auf dem Turnkeil zu sehen ist. So lässt sich das Gleichgewicht noch besser halten.

Produktdetails:
  • Kern: Weichschaum aus Polyurethan (PU) (Raumgewicht (RG): 30 kg/m³, T3050)
  • Bezug: Polygrip/Planenstoff, genäht, ohne Tragegriffe
  • Maße (LxBxH): 200x100x50/2 cm
  • Maße zusammengeklappt (LxBxH): 100x100x52 cm
  • Gewicht: 21 kg

  • Einsatzbereich: Schule; Training; Verein; Schule; Verein
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm

Weitere Suchbegriffe: Kinder-Turnen, Kinderturnen, Turnen, mit, Kindern, Keil, Keilmatten, Zubehör, Trainingshilfe, Turnengeräte, Kinder, lernen, in, Schule, im, Verein, Sichere, Landung, beim, Anfänger, klappbarer, turnen, Turnkeil, Übungshilfe, Handstand, lerenen, Klappkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,31*
€ 681,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,83*
€ 673,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,92*
€ 648,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,45*
€ 628,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,74*
€ 578,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.