Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bema Schwimmflügel 2, über 60 kg, ab 12 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613370230
Hersteller:
     Holzapfel
Herst.-Nr.:
     3370230
EAN/GTIN:
     04008332180038
Suchbegriffe:
Schwimmflügel
Schwimmhilfen
schwimmflügel bema
schwimmhilfen

  • Ideal zum Babyschwimmen und Schwimmen lernen
  • Nach EN 13138-1:2008
  • 2 getrennte Luftkammern mit Sicherheitsventil
  • Mehrfacher Testsieger verschiedenster Produkttests
  • Bewegungsfreiheit und Tragekomfort mit abgerundeten Ecken


Bema Schwimmflügel: Die sicheren Klassiker zum Schwimmen lernen
Zahlreiche Schwimmlehrer, Bademeister, Kursleiter für Babyschwimmen und Eltern sind überzeugt von der Sicherheit der Bema Schwimmflügel. Für diese Sicherheit garantiert das Doppelluftkammersystem mit Sicherheitsventilen: Sollte eine Luftkammer ausfallen, so reicht der Auftrieb, um an den Beckenrand zu schwimmen. Die Sicherheits-Rückschlagventile werden nach dem Aufblasen der Schwimmflügel versenkt und können so nicht ohne weiteres selbst von den Kindern geöffnet werden. Durch abgerundete Ecken sitzen die Folien-Schwimmflügel bequem am Arm, ohne zu piksen. Die Folie selbst wurde noch weiter verbessert. Sie ist hautsympathisch, lebensmittelecht, absolut geruchsneutral und übersteht alle Witterungs- und Temperaturschwankungen problemlos. Damit die Schwimmflügel auch ideal sitzen und bestmögliche Unterstützung und Sicherheit im Wasser geben, sind sie in 4 Größen für Kinder unterschiedlicher Alters- und Gewichtsklassen erhältlich.

Gratis-Zubehör bei den Größen 00 und 0
Bei den Größen 00 und 0 gibt es einen Gutscheincode für eine virtuelle Schwimmstunde gratis mit dazu. Ebenfalls sind jeweils 2 Lernkarten (Schwimmübungen aus der virtuellen Schwimmstunde) im Lieferumfang enthalten.

  • Ausführung: Kinder; Jugendliche
  • Alter: über 12 Jahre
  • Empfohlenes Körpergewicht: Bis 70 kg
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Breite (aufgeblasen): 12,5 cm
  • System: Doppel-Luftkammer mit Sicherheitsventil
  • Farbe: Signal-Orange
  • Höhe (aufgeblasen): 19,5 cm

Weitere Informationen:
Größe:
2, über 60 kg, ab 12 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schwimm-Flügel, Schwimm-Hilfe, Schwimmhilfe, Wasserspaß, Schwimmen, lernen, Schwimmflügelchen, Schwimmärmel, Kinder, Kinder-Schwimmhilfe, Kinder-Schwimmhilfen, Baby, Babies, Kleinkind, Kleinkinder, Säugling, Säuglinge, Lernhilfe, Lernhilfen, Babyschwimmflügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
79
€ 6,29*
ab € 8,46*
€ 13,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 16,42*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holzapfel
778-18-001
ab € 5,65*
Ähnlich
Holzapfel
18002
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.