Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Weichbodenmatte "Goal" 136x88x50 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613371103
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     3371103
EAN/GTIN:
     04044475269469
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten

  • Verbindet mehrere Matten in einer einzigen Matte
  • Einfach per Klett zu verbinden
  • Set aus 1 Weichboden, 2 Pfostenelementen, 1 Latten-Element
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Reivo Weichbodenmultimatte "Goal": Unverzichtbar in jeder Turnhalle
Die Reivo Weichbodenmatte "Goal" besteht aus 1 Weichboden, 2 Pfosten-Elementen und 1 Latten-Element. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, das Set sowohl als Weichboden zu verwenden als auch als Tor. Die verschiedenen Elemente verbinden Sie schnell und zuverlässig mittels Klett- und Flauschverbindungen. Damit aber nicht genug, denn die beiden "Pfosten" aus Leichtschaum lassen sich z. B. zu einer größeren Leichtturnmatte verbinden. Reißverschlüsse, Belüftungslöcher und Tragegriffe runden das Gesamtkonzept der Reivo Multimatte "Goal" ab.

Maße LxBxH):
  • Matte: 120x80x25 cm, Tor: 136x88x50 cm, 15 kg
  • Matte 160x115x25 cm, Tor: 176x123x50 cm, 35 kg
  • Matte: 200x150x25 cm, Tor: 216x158x50 cm, 45 kg
  • Matte: 300x200x25 cm, Tor: 316x208x50 cm, 60 kg
Set-Bestandteile:
  • 1 Weichboden als Grundlage (PU-Schaum)
  • 2 Pfosten-Elemente (Alveo Leichtschaum)
  • 1 Latten-Element (Alveo Leichtschaum)
  • Inkl. Verbindungsstreifen

  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Ausstattung: Tragegriffe; Reißverschluss; Lüftungslöcher
  • Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Eigenschaften: Beidseitig verwendbar
  • Material Kern: Alveo Leichtschaum
  • Gewicht: 8 kg
  • Länge: 120 cm
  • Breite: 80 cm
  • Stärke: 25 cm
  • Norm: EN 12503-1 Typ 7
  • Raumgewicht: RG 28

Weitere Informationen:
LxBxH:
136x88x50 cm
Weitere Suchbegriffe: Weichboden-Matte, Reivo-Kombi, Reivo, Weichbodentormatte, Weichboden, Weichbodenmatten, Kombi-Weichboden, Multimatte, Weichboden-Matten, Multi-Matten, Multimatten, Matte, Kombi, Weichbodenkombi, Weichboden-Kombi, Weichbodentor, Multi-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 555,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 649,17*
€ 772,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 639,51*
€ 761,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 619,18*
€ 736,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 599,32*
€ 713,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 555,75*
€ 661,34
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reivo
3371116
ab € 634,27*
Ähnlich
Reivo
3371129
ab € 745,38*
Ähnlich
Reivo
3371132
ab € 1.066,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.