Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Intercrosse-Set "School"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613372005
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3372005
EAN/GTIN:
     04044475269537
Suchbegriffe:
Intercrosse-Schulset
Spiele-Sets
sport-thieme intercrosse-schulset
intercrosse schulset

  • Schläger- und Bälleset für 2 Mannschaften
  • Für in- und outdoor geeignet
  • Mannschaftssport fördert soziale Kompetenz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Intercrosse-Set "School" Das Sport-Thieme Intercrosse-Set "School" ermöglicht die Einführung des dynamischen Mannschaftssports in den Sportunterricht und fördert die Vielfalt der sportlichen Aktivitäten. Das Set ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und umfasst Ausrüstung für 2 Teams. Die hochwertigen Schläger sind aus Aluminium gefertigt und der Korb ist fest mit dem Schaft verbunden, was eine robuste Konstruktion gewährleistet.

Set-Bestandteile:
  • 6 Intercrosse Schläger, Rot
  • 6 Intercrosse Schläger, Blau
  • 3 Intercrosse-Bälle

Produktdetails (Intercrosse-Schläger):
  • Material (Schaft): Aluminium
  • Material (Korb): Kunststoff
  • Schaftlänge: 70 cm
  • Schlägerlänge: 102 cm

Produktdetails (Intercrosse-Ball):
  • Material: weicher Kunststoff
  • ø: ca. 67 mm
  • Gewicht: ca. 62 g
  • Farbe: Orange

Weitere Suchbegriffe: Intercrosse, Set, Spiele-Set, Schulsport, Schulset, Schulsportgeräte, Lacrosse, Schulsets, Lacrosseset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 15 Stück (ab € 7,46467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 144,48*
€ 171,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 141,59*
€ 168,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 136,45*
€ 162,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,36*
€ 146,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,97*
€ 133,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.